Cleme pneumatice oscilante din seria 9500
Aceste cleme pneumatice de balansare din seria 9500 Destaco au un design compact care le face adaptabile pentru spatii inguste. Sunt echipate cu un braț care se rotește în partea superioară a cursei, iar clemele oferă repetabilitate a unghiului de blocare cu o precizie ridicată, făcând astfel posibilă prinderea pe o zonă extrem de compactă. Aceste cleme sunt utilizate acolo unde este nevoie de acces neîntrerupt și rapid la stația de prindere și sunt ideale pentru aplicații de fixare, testare, asamblare și sudare în industria auto și alimentară și ambalaj. Clemele din seria Destaco 9500 folosesc un mecanism de cleme hidraulic puternic care este destinat să asigure o prindere rapidă în operațiunile secundare de fabricație atât pe produse nemetalice, cât și pe cele metalice. Aceste cleme cu dublă acțiune, fără blocare, furnizează forță de strângere direct proporțională cu presiunile de intrare și dimensiunile alezajului și au tija de piston ecranată pentru protecție împotriva stropilor de sudură. Ele asigură, de asemenea, o mișcare rapidă de balansare și de cleme pentru o productivitate îmbunătățită. În plus, oferă direcție de balansare reglabilă în câmp de la stânga la dreapta la 90 de grade și sunt pregătite pentru senzori pentru senzori cu slot în T sau rotunji. Aceste cleme pneumatice au un corp în stil bloc pentru o instalare ușoară și vin cu capace de sudură a tijei pentru a proteja tija pe toată durata cursei. Acestea sunt capabile să găzduiască fante T de 6.5 mm x 5 mm și întrerupătoare rotunde de 4 mm, precum și să ofere direcție de balansare reglabilă în câmp (stânga/dreapta). În plus, aceste cleme au fost testate pentru câteva milioane de cicluri și au un design robust pentru a îmbunătăți funcțiile fundamentale ale clemelor și oferă consistență. Aceste cleme pneumatice de balansare din seria 9500 Destaco pot funcționa sub presiune cuprinsă între 45 psig și 120 psig, la temperaturi de până la 140 de grade Fahrenheit. Clemele din seria 9500 vin cu brațe de prindere pentru o forță de strângere maximă, mai puțin oboseală (cursă totală maximă de 20 mm) și sunt echipate cu un cilindru pneumatic având un port de intrare pentru a se conecta la o sursă de aer comprimat. Sunt compatibile cu mai multe accesorii de montare, inclusiv flanșe de montare pe caroserie și kituri de etanșare de schimb pentru funcționarea fără obstacole a clemelor.
Oferim si Destaco brațe de clemă basculante pneumatice standard. Sunt brațe de clemă de schimb, cu construcție ușoară din aluminiu pentru medii dure de sudură și o conexiune conică de blocare pentru a oferi o conexiune stabilă în timpul strângerii prin frecare.
Utilizeaza
Aceste cleme pneumatice basculante Destaco din seria 9500 oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-le adaptabile la aplicații cum ar fi aplicații de fixare, testare, asamblare și sudare în industria auto și alimentară și ambalaj.
Întrebări Frecvente
Sunt clemele pneumatice basculante din seria 9500 Destaco disponibile în diferite dimensiuni ale alezajului cilindrului?
Da, clemele pneumatice basculante din seria 9500 Destaco sunt disponibile în dimensiuni ale alezajului cilindrului de 22 mm, 32 mm, 40 mm și 50 mm.
Ce este o clemă de balansare pneumatică?
Clemele pneumatice basculante sunt proiectate pentru strângerea pieselor de prelucrat în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Sunt ideale pentru aplicații care necesită doar o forță de strângere redusă și mențin zona de prindere fără curele și componentele de prindere, pentru încărcarea și descărcarea fără restricții a piesei de prelucrat.
Cum să alegi între o clemă de leagăn cu mâna stângă și cea dreaptă?
Pentru a determina dacă varianta de balansare la stânga sau la dreapta este ideală, trebuie să vizualizați brațul de sus în timpul cursei de strângere. Brațele care se mișcă în sensul acelor de ceasornic sunt brațe mobile pentru mâna dreaptă, iar brațele care se mișcă în sens invers acelor de ceasornic sunt brațe pentru mâna stângă.
Ce accesorii necesită clemele pneumatice de leagăn Destaco pentru a funcționa?
Clemele pneumatice basculante necesită arbore (vârf plat, picior pivotant sau cap hexagonal), flanșe, kituri de etanșare de schimb, adaptoare pentru braț de strângere și ansambluri de picioare de montare la capăt pentru o funcționare corectă și lină.
Face Raptor Supplies oferiți cleme similare Destaco cu o capacitate de prindere mai mare?
Da, Raptor Supplies ofera Destaco 9540-2L, 9540-2R cleme pneumatice basculante având o capacitate de reținere de 160 lb.
Cum se întrețin aceste cleme pneumatice de leagăn Destaco?
- Efectuați inspecții vizuale regulate pentru uzură și deteriorare.
- Păstrați clemele curate îndepărtând resturile și așchii de metal.
- Aplicați lubrifiere adecvată pieselor în mișcare.
- Înlocuiți imediat garniturile uzate sau deteriorate.
- Mențineți alimentarea cu aer curată, uscată și reglată.
- Strângeți bine toate șuruburile și elementele de fixare.
- Testați periodic funcționalitatea și siguranța corespunzătoare.
- Înlocuiți componentele uzate cu piese originale.