OAKTON Sonda de conductivitate


Filtru
Lungimea cablului: 10ft , Max. Presiune: 150 psi , Parametru de testare: conductibilitate
StilModelMaterial corpDiametruTemp. De funcționare GamăPreț (ex. TVA)
A
19500-45
316 oțel inoxidabil1/2 "NPT0 până la 140 de grade C€466.37
B
19500-50
CPVC3/4 "NPT0 până la 80 de grade C€448.33

Sonda de conductivitate

Sondele de conductivitate Oakton determină conductivitatea soluției și concentrația totală de ioni a probelor lichide sau semisolide. Acestea au o construcție din CPVC sau din oțel inoxidabil pentru a reduce reacțiile de oxidare de la suprafețele expuse. Aceste sonde folosesc o tehnică de măsurare a electrozilor care poate fi utilizată la presiuni de până la 150 psi. Sunt disponibile în dimensiuni NPT de 1/2 și 3/4 inch. Raptor Supplies oferă și Oakton sondele celulei de conductivitate care au un vârf rotund și sunt ideale pentru utilizarea cu contoare din seria 600.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?