Clema pneumatică de balansare Destaco 9540-2R are un design compact care o face adaptabilă pentru spații înguste. Este echipat cu un braț care se rotește în partea superioară a cursei, iar clema oferă repetabilitate a unghiului de blocare cu o precizie ridicată, făcând astfel posibilă cu ușurință strângerea pe o zonă extrem de compactă. Clema este utilizată acolo unde este nevoie de acces neîntrerupt și rapid la stația de prindere și este ideală pentru aplicații de fixare, testare, asamblare și sudare în industria auto și alimentară și ambalaj. Clema Destaco 9540-2R folosește un mecanism de prindere hidraulic puternic, care este destinat să asigure o prindere rapidă în operațiunile secundare de fabricație, atât pe produse nemetalice, cât și pe cele metalice. Această clemă cu dublă acțiune, fără blocare, furnizează forță de strângere direct proporțională cu presiunile de intrare și dimensiunile alezajului și are o tijă de piston ecranată pentru protecție împotriva stropilor de sudură. De asemenea, asigură o balansare rapidă și o mișcare a clemei pentru o productivitate îmbunătățită și oferă direcție de balansare reglabilă în câmp de la stânga la dreapta la 90 de grade. Este gata pentru senzori pentru senzori cu slot T sau rotunji. Clema pneumatică are un corp în stil bloc pentru o instalare ușoară și vine cu capace de sudură a tijei pentru a proteja tija pe toată durata cursei. Este capabil să găzduiască fante T de 6.5 mm x 5 mm și comutatoare rotunde de 4 mm. În plus, a fost testat timp de câteva milioane de cicluri și are un design robust pentru a îmbunătăți funcțiile fundamentale ale clemei, oferind consistență. Clema pneumatică de balansare Destaco 9540-2R poate funcționa la presiuni cuprinse între 45 psig și 120 psig, la temperaturi de până la 140 de grade Fahrenheit. Vine cu brațe de strângere pentru o forță de strângere maximă, mai puțin oboseală (cursă totală maximă de 20 mm) și este echipată cu un cilindru pneumatic având un port de intrare pentru a se conecta la o sursă de aer comprimat. Clema este compatibilă cu mai multe accesorii de montare, inclusiv flanșe de montare pe corp și kituri de etanșare de schimb pentru funcționarea fără obstacole a clemei.
Utilizari:
- Clema pneumatică pivotantă Destaco 9540-2R oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil pentru aplicații precum fixarea, testarea, asamblarea și sudarea în industria auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema pneumatică de balansare Destaco 9540-2R este potrivită pentru medii dure de sudare.
- Are un design compact care îl face adaptabil pentru spații înguste.
- Vine cu capace de sudură a tijei pentru a proteja tija pe parcursul cursei.
- Poate fi montat pe orice față sau pe kiturile opționale de montare cu flanșe laterale.
- Clema de balansare pneumatică poate funcționa la presiuni cuprinse între 45 psig și 120 psig, la temperaturi de până la 140 de grade Fahrenheit.
- Are o tijă de piston ecranată pentru protecție împotriva stropilor de sudură.
- Clema Destaco 9540-2R are brațe pentru o forță de strângere mai redusă la oboseală, cu o cursă totală maximă de 20 mm.
- Brațul echipat se rotește în partea superioară a cursei (până la 90 de grade).
Accesorii compatibile:
- Destaco 954092: Acest kit de etanșare de schimb este proiectat pentru funcționarea neobstrucționată a clemei pneumatice pivotante 9540-2R a mărcii.
Standarde și aprobări:
- Clema pivotantă pneumatică Destaco 9540-2R este conformă cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și a performanței calității clemei.
Instalare:
- Clema pneumatică de balansare Destaco 9540-2R are un corp în stil bloc pentru a permite atașarea mai multor accesorii de montare. Are un corp de flanșă lateral cu găuri filetate pentru a găzdui accesoriile axului, permițând astfel montarea ușoară pe suprafață.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de balansare pneumatică?
A. Clemele pneumatice pivotante sunt proiectate pentru strângerea pieselor de prelucrat în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Sunt ideale pentru aplicații care necesită doar o forță de strângere redusă și mențin zona de prindere fără curele și componentele de prindere, pentru încărcarea și descărcarea fără restricții a piesei de prelucrat.
Î. Cum să alegi între o clemă de leagăn cu mâna stângă și cea dreaptă?
A. Pentru a determina dacă o variantă de balansare la stânga sau la dreapta este ideală, trebuie să vizualizați brațul de sus în timpul cursei de strângere. Brațele care se mișcă în sensul acelor de ceasornic sunt brațe mobile pentru mâna dreaptă, iar brațele care se mișcă în sens invers acelor de ceasornic sunt brațe pentru mâna stângă.
Î. Ce accesorii necesită clemele pneumatice de balansare Destaco pentru a funcționa?
A. Clemele pneumatice basculante necesită arbore (vârf plat, picior pivotant sau cap hexagonal), flanșe, kituri de etanșare de schimb, adaptoare pentru braț de prindere și ansambluri de picior de montare la capăt pentru o funcționare corectă și lină.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează și senzori inductivi proiectați special în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
R. În timp ce vă ocupați de clemele mecanice ale mărcii, vă recomandăm să utilizați o unsoare de cuplare precum Mobil XTC. Etanșările cilindrului pneumatic necesită unsoare Magnalube G. Au nevoie doar de câteva picături de ulei lubrifiant pentru a le menține în stare excelentă.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.