Tip ecran: LCD , Dimensiunea carcasei: 210 x 315 x 90 mm , Înălțimea carcasei: 90 mm , Lungimea carcasei: 315 mm , Material carcasă: Plastic , Tensiune de intrare: 100 până la 240V , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 30 grade C , Adâncimea platformei: 95 mm , Alimentare electrică: Adaptor , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 190 x 180 mm , Ora de stabilire: 3 sec. , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Dimensiuni platformă de cântărire: 190 x 180 x 95 mm , Adâncimea suprafeței de cântărire: 180 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 190 mm
Stil
Model
Liniaritatea
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)