€465.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Scala de echilibru
Lățimea carcasei
210mm
Dimensiunea cifrei
15mm
Afișaj Tip
LCD
Frecvență
50 / 60 Hz
Dimensiunea carcasei
210 x 315 x 90 mm
Înălțimea carcasei
90 mm
Lungimea carcasei
315 mm
Tensiune de intrare
100 până la 240V
Liniaritatea
+/- 0.03g
Max. Umiditatea mediului ambiant
80%
Max. Temperatura ambientală.
30 grade C
Min. Temperatura ambientală.
15 grade C
Diviziune
0.01g
reproductibilitatea
0.01g
Timpul de stabilire
3 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)
20mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)