Clema pneumatică pivotantă Desteco 9540-2L dispune de un mecanism hidraulic de strângere care asigură strângerea rapidă atât a produselor nemetalice, cât și a celor metalice, pentru o productivitate crescută în operațiunile secundare de producție. Datorită designului său compact, este adaptabil la spațiile înguste, iar brațul poate fi rotit în partea superioară a cursei. Această clemă poate fi utilizată pe o zonă extrem de compactă datorită preciziei sale ridicate și repetabilității unghiurilor de blocare. Această clemă este utilizată acolo unde este nevoie de acces neîntrerupt și rapid la stația de prindere și este ideală pentru aplicații de fixare, testare, asamblare și sudare în industria auto și alimentară și ambalaj. Această clemă cu dublă acțiune, fără blocare, furnizează forță de strângere direct proporțională cu presiunea de intrare și dimensiunea alezajului și are o tijă de piston ecranată pentru protecție împotriva stropilor de sudură. Clema este pregătită pentru senzori fie pentru senzori rotunji, fie pentru senzori cu fantă T. Direcția de balansare este reglabilă de la stânga la dreapta la 90 de grade. Clema pneumatică de leagăn Desteco 9540-2L are un corp în stil bloc pentru o instalare ușoară și vine cu capace de sudură a tijei pentru a proteja tija pe toată durata cursei. Este capabil să găzduiască fantă T de 6.5 mm x 5 mm și comutatoare rotunde de 4 mm. În plus, această clemă a fost testată timp de câteva milioane de cicluri și are un design robust care va îmbunătăți funcțiile fundamentale ale clemei și va oferi consistență. Clema pneumatică de balansare Destaco 9540-2L poate funcționa sub presiune cuprinsă între 45 psig și 120 psig, la temperaturi de până la 140 de grade Fahrenheit. Bratul de prindere asigura putere maxima de prindere (cursa totala de aproximativ 20 mm) si are un port de intrare pentru conectarea la alimentarea cu aer comprimat. Este compatibil cu mai multe accesorii de montare, inclusiv flanșe de montare pe caroserie și kituri de etanșare de schimb, pentru funcționarea fără obstacole a clemei.
Utilizari:
Această clemă pneumatică pivotantă Destaco 9540-2L oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații cum ar fi aplicații de fixare, testare, asamblare și sudare în industria auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de balansare pneumatică Destaco 9540-2L este proiectată pentru a balansa rapid produse metalice sau nemetalice și are o capacitate de reținere de 160 lb.
- Este ideal pentru aplicații de sudare, asamblare și prelucrare ușoară în spații înguste.
- Această clemă de balansare pneumatică are o construcție din aluminiu pentru a rezista la coroziune.
- Clema pneumatică de balansare Destaco 9540-2L are un braț de clemă care se poate balansa la stânga la 90 de grade pe planuri orizontale, înainte de a se deplasa în jos pe cursa de strângere.
- Această clemă pivotantă vine cu o tijă de piston ecranată pentru a preveni stropirea de sudură.
- Include accesorii de montare opționale pentru montarea cu flanșă filetată sau laterală.
- Clema pneumatică de balansare Destaco 9540-2L poate funcționa la temperaturi cuprinse între -14 și 195 de grade Fahrenheit și permite presiunea de intrare a aerului de până la 120 psi.
Accesorii compatibile:
- Destaco 9540153: Aceste brațe de prindere Destaco sunt compatibile cu clema pivotantă pneumatică Destaco 9540-2L. Au o construcție ușoară din aluminiu pentru o rigiditate structurală excelentă și sunt echipate cu o conexiune conică de blocare care facilitează poziționarea brațului până la 360 de grade.
- Destaco 953092 & 954092: Aceste kituri de etanșare de schimb sunt proiectate pentru funcționarea neobstrucționată a clemei pneumatice pivotante Destaco 9540-2L.
Standarde și aprobări:
- Clema pivotantă pneumatică Destaco 9540-2L este fabricată în conformitate cu standardele internaționale precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 și asigură o bună sănătate a mediului, siguranța utilizatorului și o performanță îmbunătățită a clemei.
Instalare:
- Această clemă pneumatică de balansare Destaco 9540-2L are un corp în stil bloc cu flanșă laterală pentru a permite atașarea mai multor accesorii de montare. Este echipat cu un braț de clemă cu găuri filetate pentru a găzdui accesoriile axului, permițând astfel montarea ușoară pe suprafață.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de balansare pneumatică?
A. Clemele pivotante Destaco sau clemele pivotante pneumatice sunt cleme neblocante care furnizează forță de strângere direct proporțională cu presiunea de intrare și dimensiunea alezajului. Sunt ideale pentru aplicații care necesită doar o forță de strângere redusă și mențin zona de prindere fără curele și componentele de prindere, pentru încărcarea și descărcarea fără restricții a piesei de prelucrat.
Î. Sunt clemele pneumatice basculante Destaco seria 9500 disponibile în diferite dimensiuni ale alezajului cilindrului?
R. Da, clemele pneumatice basculante din seria 9500 Destaco sunt disponibile cu dimensiuni ale alezajului cilindrului de 22 mm, 32 mm, 40 mm și 50 mm.
Î. Cum să alegi între o clemă de leagăn cu mâna stângă și cea dreaptă?
A. Pentru a determina dacă o variantă de balansare la stânga sau la dreapta este ideală, trebuie să vizualizați brațul de sus în timpul cursei de strângere. Brațele care se mișcă în sensul acelor de ceasornic sunt brațe mobile pentru mâna dreaptă, iar brațele care se mișcă în sens invers acelor de ceasornic sunt brațe pentru mâna stângă.
Î. Ce accesorii necesită clemele pneumatice de balansare Destaco pentru a funcționa?
A. Clemele pneumatice basculante necesită arbore (vârf plat, picior pivotant sau cap hexagonal), flanșe, kituri de etanșare de schimb, adaptoare pentru braț de prindere și ansambluri de picior de montare la capăt pentru o funcționare corectă și lină.