Clema pneumatică pivotantă Destaco 9530-2R folosește un mecanism de clemă hidraulic puternic, care este destinat să asigure o prindere rapidă în operațiunile secundare de fabricație atât pe produse nemetalice, cât și pe cele metalice, pentru o productivitate crescută. Prezinta un design compact care il face adaptabil pentru spatii inguste si este echipat cu un brat care se roteste in partea superioara a cursei. Clema oferă repetabilitatea unghiului de blocare cu o precizie ridicată, făcând astfel posibilă cu ușurință strângerea pe o zonă extrem de compactă. Clema este utilizată acolo unde este nevoie de acces neîntrerupt și rapid la stația de prindere și este ideală pentru aplicații de fixare, testare, asamblare și sudare în industria auto și alimentară și ambalaj. Această clemă cu dublă acțiune, fără blocare, furnizează forță de strângere direct proporțională cu presiunea de intrare și dimensiunea alezajului și are o tijă de piston ecranată pentru protecție împotriva stropilor de sudură. Această clemă oferă direcție de balansare reglabilă în câmp de la stânga la dreapta la 90 de grade și este pregătită pentru senzori cu fantă în T sau senzori rotunji. Această clemă pneumatică are un corp în stil bloc pentru o instalare ușoară și vine cu capace de sudură a tijei pentru a proteja tija pe toată durata cursei. Este capabil să găzduiască fante în T de 6.5 mm x 5 mm și întrerupătoare rotunde de 4 mm, precum și să ofere direcție de balansare reglabilă în câmp (stânga/dreapta). În plus, această clemă a fost testată pentru câteva milioane de cicluri și are un design robust pentru a îmbunătăți funcțiile fundamentale ale clemei și pentru a oferi consistență. Clema pneumatică de balansare Destaco 9530-2R poate funcționa sub presiune cuprinsă între 45 psig și 120 psig, la temperaturi de până la 140 de grade Fahrenheit. Bratul de prindere asigura o forta de prindere maxima, mai putin oboseala (cursa totala maxima de 20 mm) si este echipat cu un cilindru pneumatic cu un port de intrare pentru a se conecta la o sursa de aer comprimat. Este compatibil cu mai multe accesorii de montare, inclusiv flanșe de montare pe caroserie și kituri de etanșare de schimb pentru funcționarea fără obstacole a clemelor.
Utilizari:
Această clemă pivotantă pneumatică Destaco 9530-2R oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum aplicații de fixare, testare, asamblare și sudare în industria auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema pneumatică de balansare Destaco 9530-2R este potrivită pentru spații înguste, datorită mișcării brațului care se rotește la vârful curselor.
- Are o construcție din aluminiu pentru rezistență la coroziune în medii dure de sudare.
- Clema vine cu un capac de sudare a tijei pentru protejarea tijei pe toată durata cursei și împotriva stropilor de sudură.
- Poate fi montat pe orice față și un kit opțional de montare cu flanșă laterală este, de asemenea, disponibil pentru o montare ușoară.
- Această clemă este pregătită pentru comutator pentru senzori pentru a asigura montarea cu profil redus.
- Designul unic al clemei pneumatice de balansare 9530-2R permite brațului atașat să balanseze la 90 de grade pe plan orizontal, înainte de a fi prins.
- Acest braț de strângere garantează o forță de strângere mai puțin oboseală cu o cursă totală maximă de 20 mm.
- Această clemă de balansare pneumatică poate funcționa la presiuni cuprinse între 45 psig și 120 psig, la temperaturi de până la 140 de grade Fahrenheit.
Accesorii compatibile:
- Destaco 953092: Aceste kituri de etanșare de înlocuire sunt concepute pentru funcționarea neobstrucționată a clemei pneumatice pivotante 9530-2R a mărcii.
Standarde și aprobări:
Această clemă pneumatică de balansare Destaco 9530-2R este certificată ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Această clemă pneumatică de balansare Destaco 9530-2R are un corp în stil bloc cu flanșă laterală pentru a permite atașarea mai multor accesorii de montare. Este echipat cu un braț de clemă cu găuri filetate pentru a găzdui accesoriile axului, permițând astfel montarea ușoară pe suprafață.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de balansare pneumatică?
A. Clemele pivotante Destaco sau clemele pivotante pneumatice sunt cleme neblocante care furnizează forță de strângere direct proporțională cu presiunea de intrare și dimensiunea alezajului. Sunt ideale pentru aplicații care necesită doar o forță de strângere redusă și mențin zona de prindere fără curele și componentele de prindere, pentru încărcarea și descărcarea fără restricții a piesei de prelucrat.
Î. Sunt clemele pneumatice basculante Destaco seria 9500 disponibile în diferite dimensiuni ale alezajului cilindrului?
R. Da, clemele pneumatice basculante din seria 9500 Destaco sunt disponibile cu dimensiuni ale alezajului cilindrului de 22 mm, 32 mm, 40 mm și 50 mm.
Î. Cum să alegi între o clemă de leagăn cu mâna stângă și cea dreaptă?
A. Pentru a determina dacă o variantă de balansare la stânga sau la dreapta este ideală, trebuie să vizualizați brațul de sus în timpul cursei de strângere. Brațele care se mișcă în sensul acelor de ceasornic sunt brațe mobile pentru mâna dreaptă, iar brațele care se mișcă în sens invers acelor de ceasornic sunt brațe pentru mâna stângă.
Î. Ce accesorii necesită clemele pneumatice de balansare Destaco pentru a funcționa?
A. Clemele pneumatice basculante necesită arbore (vârf plat, picior pivotant sau cap hexagonal), flanșe, kituri de etanșare de schimb, adaptoare pentru braț de prindere și ansambluri de picior de montare la capăt pentru o funcționare corectă și lină.