Clemele pneumatice basculante din seria Destaco 9530-2 și 9540-2 pot fi montate direct deasupra acestui braț pneumatic basculant Destaco 9540153. Prin conexiunea conică de blocare, brațul de clemă pivotant pneumatic oferă operatorului o conexiune de clemă de frecare stabilă. Oferă direcția de balansare schimbabilă, adică câmpul reglabil între dreapta și stânga și a fost testat timp de câteva milioane de cicluri. Brațul de clemă pivotant pneumatic Destaco 9540153 este fabricat din aluminiu ușor pentru medii dure de sudare și rigiditate structurală excelentă. Brațul de prindere poate fi folosit și pentru a prinde obiecte la presiuni cuprinse între 45 și 130 psi. Acest braț rotativ poate pivota la 360 de grade pentru a găzdui accesorii. Brațul de clemă pivotant pneumatic Destaco 9540153 este ideal pentru asamblarea, sudarea, fixarea și testarea în industria aerospațială, alimentară și ambalare și industria auto.
Raptor Supplies promoții Cleme pneumatice pivotante seria 9500-2 care sunt compatibile cu acest braț de strângere oscilant Destaco.
Utilizari:
Brațul de clemă pivotant pneumatic Destaco 9540153 se atașează la clemele pivotante pneumatice, permițând prinderea pieselor la diferite distanțe. Cu gama sa largă de caracteristici, este potrivit pentru aplicații precum asamblarea, sudarea, montarea și testarea în industria aerospațială, alimentară și auto.
Caracteristici:
- Brațul de clemă oscilant pneumatic Destaco 9540153 se atașează direct la clemele de clemă pneumatice 9500-2 ale mărcii ca o extensie de braț personalizată pentru a maximiza forța de strângere și a reduce oboseala.
- Datorită construcției sale ușoare din aluminiu și rigidității structurale superioare, poate rezista la condiții dure de sudare.
- Acest braț de clemă basculant cu clasificare IP67 are o conexiune conică de blocare pentru prindere prin frecare.
- Lungimea brațului poate fi măsurată de la centrul tijei pistonului până la punctul de prindere.
- Brațul de clemă oscilant pneumatic Destaco 9540153 se poate roti la 90 de grade fie în sensul acelor de ceasornic, fie în sens invers acelor de ceasornic în timpul cursei superioare (cursa de balansare) și în direcția în jos la prindere.
- Acest braț de clemă pivotant pneumatic poate rezista la temperaturi de până la 140 de grade Fahrenheit, la presiuni cuprinse între 45 și 130 psi.
- Oferă direcție de balansare schimbabilă, adică câmp reglabil între dreapta și stânga.
- Brațul de clemă basculant pneumatic Destaco 9540153 este configurat cu un orificiu filetat pentru a găzdui accesoriile ax.
Accesorii compatibile:
- Cleme pneumatice basculante din seria Destaco 9500-2: Aceste cleme pneumatice basculante Destaco au o construcție robustă și un design compact care le face ideale pentru aplicații în care este nevoie de acces neîntrerupt și rapid la stația de prindere. Aceste cleme cu dublă acțiune, fără blocare furnizează forță de strângere direct proporțională cu presiunile de intrare și dimensiunile alezajului și asigură, de asemenea, mișcare rapidă de balansare și de cleme pentru o productivitate îmbunătățită. Sunt ideale pentru spații înguste, pentru operații cu o mișcare a brațului care se rotește în partea superioară a cursei.
- Fusoare Destaco: Aceste axe se potrivesc în orificiul filetat al brațului de prindere pentru a permite o forță de strângere maximă, mai puțin oboseală și o instalare ușoară pe suprafață.
Standarde și aprobări:
- Acest braț de clemă basculant pneumatic Destaco 9540153 este clasificat IP67.
Instalare:
- Brațul de clemă pivotant pneumatic Destaco 9540153 are un corp în stil bloc care permite atașarea mai multor accesorii de montare. Brațul are găuri filetate pentru a găzdui accesoriile axului, ceea ce îl face ușor de instalat pe o suprafață.
Întrebări frecvente:
Î. Cu ce cleme Destaco sunt compatibile aceste brațe de cleme pivotante pneumatice?
A. Aceste brațe de clemă basculante pneumatice sunt compatibile cu Cleme pneumatice pivotante seria 9500-2 pentru configurare flexibilă.
Î. Ce este o clemă de balansare pneumatică?
A. Clemele pneumatice basculante sunt folosite pentru prinderea pieselor de prelucrat. Sunt ideale pentru aplicații care necesită o forță de strângere redusă. Aceste cleme mențin zona de prindere fără curele și componentele de prindere pentru încărcarea și descărcarea fără restricții a piesei de prelucrat.
Î. Cum să alegi între mâna stângă și mâna dreaptă?
A. Pentru a determina dacă să alegeți o variantă de balansare la stânga sau la dreapta, trebuie să vizualizați brațul de sus, în timpul cursei de strângere. Brațele care se mișcă în sensul acelor de ceasornic sunt variante de leagăn cu mâna dreaptă, iar brațele care se mișcă în sens invers acelor de ceasornic sunt variante de balansare cu mâna stângă.
Î. Ce accesorii necesită clemele pneumatice de balansare Destaco pentru a funcționa?
A. Clemele pneumatice basculante necesită arbore (vârf plat, picior pivotant sau cap hexagonal), flanșe, kituri de etanșare de schimb, adaptoare pentru braț de prindere și ansambluri de picior de montare la capăt pentru o funcționare corectă și lină.
Î. Pentru ce sunt folosite brațele de clemă pivotante pneumatice standard?
A. Brațele de clemă pivotante pneumatice folosesc aer comprimat pentru strângerea clemei pentru a ține lucrurile într-un mod care să le împiedice să se miște, să cadă sau să se despartă.