EDWARDS SIGNALING Module de becuri de clasă 200


Filtru
Curent extras: Variază , Evaluare curentă: 0.103A , Carcasa: NEMA 3R / 4, IP54 / 66 , Clipuri pe minut: 110 +/- 20 , Înălțime: 3.11 " , Material carcasă: Policarbonat , Durata de viață a lămpii: 2000 ore Incandescent, 100,000 ore. LED , Design lentile: EZ Twist and Lock Dome , Material lentile: Policarbonat , Temp. de operare: -22 până la 140 grade F , Evaluare: UL , Mărimea: 70mm , latime: 2.83 "
StilModelCuloriDiametruTip lămpiVoltajPreț (ex. TVA)
A
270FR24240AB
-2.95 "Incandescent / Led24/48/110/240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
A
270FW1248DB
-----
RFQ
A
270FR1248DB
-2.95 "Incandescent / Led12/24/48 VDC-
RFQ
A
270FW24240AB
-----
RFQ
B
270FA24240A
Chihlimbar70mmIncandescent sau LED24 până la 240 VAC€100.05
B
270FA1248D
Chihlimbar70mmIncandescent sau LED12 la 48 VDC€98.64
A
270FA24240AB
Chihlimbar2.95 "Incandescent / Led24/48/110/240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
A
270FA1248DB
Chihlimbar2.95 "Incandescent / Led12/24/48 VDC-
RFQ
A
270FB1248DB
Albastru2.95 "Incandescent / Led12/24/48 VDC-
RFQ
B
270FB1248D
Albastru70mmIncandescent sau LED12 la 48 VDC€103.77
A
270FB24240AB
Albastru2.95 "Incandescent / Led24/48/110/240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
B
270FB24240A
Albastru70mmIncandescent sau LED24 până la 240 VAC€100.05
A
270FG24240AB
Verde2.95 "Incandescent / Led24/48/110/240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
A
270FG1248DB
Verde2.95 "Incandescent / Led12/24/48 VDC-
RFQ
B
270FG24240A
Verde70mmIncandescent sau LED24 până la 240 VAC€97.92
B
270FG1248D
Verde70mmIncandescent sau LED12 la 48 VDC€103.66
B
270FR24240A
Roșu70mmIncandescent sau LED24 până la 240 VAC€97.59
B
270FR1248D
Roșu70mmIncandescent sau LED12 la 48 VDC€99.26
B
270FW1248D
Alb70mmIncandescent sau LED12 la 48 VDC€101.75
B
270FW24240A
Alb70mmIncandescent sau LED24 până la 240 VAC€99.54
A
270FY24240AB
Galben----
RFQ
A
270FY1248DB
Galben----
RFQ
B
270FY24240A
Galben70mmIncandescent sau LED24 până la 240 VAC€97.51
B
270FY1248D
Galben70mmIncandescent sau LED12 la 48 VDC€95.99

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?