Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING Modul bec 270FB24240A, albastru, dimensiune 70mm

În stoc
Articol: AA7QDN Model: 270FB24240ACrucea Ref: 16G728
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
€107.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolModul lampă cu bec
CuloriAlbastru
Curent trasVariază
Diametru70mm
Blițuri pe minut110 +/- 20
Înălţime3.11 "
Material carcasăPolicarbonat
Durata de viață a lămpii2000 ore Incandescent, 100,000 ore. LED
Tip lămpiIncandescent sau LED
Proiectare lentileEZ Twist and Lock Dome
Material LensPolicarbonat
Temperatura de operare.-22 până la 140 grade F
EvaluareUL
Voltaj24 până la 240 VAC
Lăţime2.83 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)7.49
Lungimea navei (cm)7.49
Lățimea navei (cm)8.51
Codul HS8531800050
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametruTip lămpiVoltajPreț
Modul bec EDWARDS SIGNALING 270FA1248D, chihlimbar, dimensiune 70 mm | AA7QDK 16G725 270FA1248DChihlimbar70mmIncandescent sau LED12 la 48 VDC€109.25
EDWARDS SIGNALING 270FA24240A Modul bec, chihlimbar, dimensiune 70 mm, diametru 2.95 inchi, 24/48/110/240 VCA la 50/60 Hz | AA7QDL 16G726 270FA24240AChihlimbar70mmIncandescent sau LED24 până la 240 VAC€114.33
Modul bec EDWARDS SIGNALING 270FB1248D, albastru, dimensiune 70 mm | AA7QDM 16G727 270FB1248DAlbastru70mmIncandescent sau LED12 la 48 VDC€109.32
Modul bec EDWARDS SIGNALING 270FG1248D, verde, dimensiune 70 mm | AA7QDP 16G729 270FG1248DVerde70mmIncandescent sau LED12 la 48 VDC€109.32
EDWARDS SIGNALING 270FG24240A Modul bec, verde, dimensiune 70 mm | AA7QDQ 16G730 270FG24240AVerde70mmIncandescent sau LED24 până la 240 VAC€111.96
Modul bec EDWARDS SIGNALING 270FR1248D, roșu, dimensiune 70 mm | AA7QDR 16G731 270FR1248DRoșu70mmIncandescent sau LED12 la 48 VDC€106.96
Modul bec EDWARDS SIGNALING 270FR24240A, roșu, dimensiune 70 mm | AA7QDT 16G732 270FR24240ARoșu70mmIncandescent sau LED24 până la 240 VAC€106.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING Modul bec 270FB24240A, albastru, dimensiune 70mm
€107.90 /unitate