Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING Modul bec 270FA1248D, chihlimbar, dimensiune 70mm

În stoc
Element: AA7QDK Model: 270FA1248DCrucea Ref: 16G725
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
€109.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolModul lampă cu bec
CuloriChihlimbar
Curent trasVariază
Diametru70mm
Blițuri pe minut110 +/- 20
Înălţime3.11 "
Material carcasăPolicarbonat
Durata de viață a lămpii2000 ore Incandescent, 100,000 ore. LED
Tip lămpiIncandescent sau LED
Proiectare lentileEZ Twist and Lock Dome
Material LensPolicarbonat
Temperatura de operare.-22 până la 140 grade F
EvaluareUL
Voltaj12 la 48 VDC
Lăţime2.83 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5075
Înălțimea navei (cm)7.49
Lungimea navei (cm)7.49
Lățimea navei (cm)8.51
Codul HS8531800050
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametruTip lămpiVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 270FA24240A Modul bec, chihlimbar, dimensiune 70 mm, diametru 2.95 inchi, 24/48/110/240 VCA la 50/60 Hz | AA7QDL 16G726 270FA24240AChihlimbar70mmIncandescent sau LED24 până la 240 VAC€114.33
Modul bec EDWARDS SIGNALING 270FB1248D, albastru, dimensiune 70 mm | AA7QDM 16G727 270FB1248DAlbastru70mmIncandescent sau LED12 la 48 VDC€109.32
EDWARDS SIGNALING 270FB24240A Modul bec, albastru, dimensiune 70 mm | AA7QDN 16G728 270FB24240AAlbastru70mmIncandescent sau LED24 până la 240 VAC€107.90
Modul bec EDWARDS SIGNALING 270FG1248D, verde, dimensiune 70 mm | AA7QDP 16G729 270FG1248DVerde70mmIncandescent sau LED12 la 48 VDC€109.32
EDWARDS SIGNALING 270FG24240A Modul bec, verde, dimensiune 70 mm | AA7QDQ 16G730 270FG24240AVerde70mmIncandescent sau LED24 până la 240 VAC€111.96
Modul bec EDWARDS SIGNALING 270FR1248D, roșu, dimensiune 70 mm | AA7QDR 16G731 270FR1248DRoșu70mmIncandescent sau LED12 la 48 VDC€106.96
Modul bec EDWARDS SIGNALING 270FR24240A, roșu, dimensiune 70 mm | AA7QDT 16G732 270FR24240ARoșu70mmIncandescent sau LED24 până la 240 VAC€106.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING Modul bec 270FA1248D, chihlimbar, dimensiune 70mm
€109.25 /unitate