Clema pivotantă pneumatică Destaco 9530-2L folosește aer comprimat pentru aplicarea presiunii de prindere pentru a menține piesele de prelucrat pe loc. Această clemă este fabricată din aluminiu pentru a gestiona temperaturi de funcționare cuprinse între -14 și 195 de grade Fahrenheit și presiune de până la 120 psi. Este o clemă fără blocare care oferă forță de strângere direct proporțională cu dimensiunea alezajului și presiunea de intrare. Această clemă pivotantă pneumatică este destinată mișcării rapide de balansare și cleme în operațiunile secundare de fabricație a produselor metalice și nemetalice din industria auto și alimentară și ambalaj. Clema pneumatică pivotantă Destaco 9530-2L este integrată cu un mecanism de balansare robust care asigură că poziționarea unghiulară a brațului de prindere rămâne aceeași, chiar și după o ușoară coliziune cu piesa de prelucrat în timpul descărcării sau încărcării. Această clemă pneumatică de balansare Destaco 9530-2L dispune de un capac de sudare a tijei pentru a proteja tija pe întreaga cursă. Poate fi montat pe orice față cu un kit opțional de montare cu flanșă laterală și este proiectat pentru a fi pregătit pentru comutator pentru senzori. Construcția robustă dintr-o singură piesă garantează alinierea precisă a componentelor interne și rigiditatea de prindere. Această clemă pneumatică este încorporată cu un cilindru de intrare pneumatic pentru conectarea la o sursă de aer comprimat și are orificii interne pentru a preveni deteriorarea camei cauzată de accelerarea excesivă a clemei. Se fixează pe piesa de prelucrat cu ajutorul unui știft filetat reglabil manual la capătul unui braț pivotant alimentat cu aer.
Utilizari:
Clema pneumatică pivotantă Destaco 9530-2L oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil pentru aplicații precum sudarea, prelucrarea ușoară, asamblarea, montarea și testarea, în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema pneumatică pivotantă Destaco 9530-2L oferă o forță de strângere direct proporțională cu presiunea de intrare și dimensiunea alezajului.
- Dispune de o tijă de piston protejată pentru protecție împotriva împrăștierii sau stropirii, a metalului topit/materialului nemetalic.
- Această clemă de balansare pneumatică este integrată cu un cilindru pneumatic având un port de intrare pentru atașarea la o sursă de aer comprimat.
- Această clemă este pregătită pentru comutator pentru senzori de 6.5 mm x 5 mm.
- Clema pneumatică de balansare Destaco 9530-2L este ideală pentru spațiile înguste și are un braț care se rotește în partea superioară a cursei.
- Designul unic permite brațului de strângere să pivoteze la 90 de grade pe un plan orizontal înainte de a se deplasa în jos pe cursa de strângere.
- Poate fi montat pe orice față cu kit-ul opțional de montare cu flanșă laterală.
Accesorii compatibile:
- Destaco 9540150: Aceste brațe de prindere Destaco sunt compatibile cu clema pivotantă pneumatică Destaco 9530-2L. Au o construcție ușoară din aluminiu pentru o rigiditate structurală excelentă și sunt echipate cu o conexiune conică de blocare care facilitează poziționarea brațului până la 360 de grade.
- Destaco 953092 & 954092: Aceste kituri de etanșare de schimb sunt proiectate pentru funcționarea neobstrucționată a clemei pneumatice pivotante Destaco 9530-2L.
Standarde și aprobări:
- Clema pivotantă pneumatică Destaco 9530-2L îndeplinește standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, cea mai mare siguranță a utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema pneumatică de balansare Destaco 9530-2L poate fi montată pe orice față, cu șuruburi de montare filetate direct în corp.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de balansare pneumatică?
A. Clemele pneumatice pivotante sunt potrivite pentru aplicații care necesită o forță de strângere redusă. În plus, ele mențin zona de prindere fără componente și curele de prindere pentru încărcarea și descărcarea fără obstacole și fără restricții a piesei de prelucrat.
Î. Cum se face diferența între o clemă de leagăn cu mâna stângă și cea dreaptă?
A. Pentru a determina dacă o clemă este o clemă de balansare stânga sau dreaptă, trebuie să vizualizați vizualizarea brațului de sus, în timpul cursei de strângere. Brațele care se mișcă în sens invers acelor de ceasornic sunt balansări pentru mâna stângă, în timp ce brațele care se mișcă în sensul acelor de ceasornic sunt balansări pentru mâna dreaptă.
Î. Cum funcționează clemele de balansare pneumatice?
A. O clemă pneumatică pivotantă are un cilindru de tip tragere cu dublă acțiune, unde o parte din întreaga cursă este utilizată pentru brațul de strângere înșurubat, împreună cu balansarea pistonului.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
A. Clemele Destaco protejează împotriva prafului, ploii abundente și jeturi puternice de apă datorită senzorilor inductivi care sunt proiectați în conformitate cu standardele IP65.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere reprezintă capacitatea clemei de a menține tabla sau echipamentul în timpul proceselor de fabricație.