BUSSMANN Legături de siguranțe din seria KTH


Siguranțele Bussmann din seria KTH sunt utilizate în panourile electrice, motoarele sistemelor de control, circuitele de iluminat și echipamentele industriale pentru a proteja sistemele și componentele electrice de supracurent.

Filtru
Mfr. Serie: KTH , Ambalare: masă
StilModelStilul corpuluiEvaluare curentStil de montareTip de terminarePreț (ex. TVA)
A
3KTH
Lama cartușului3AștiftBolt în jos€315.29
B
10KTH
Siguranțe cu lamă de cartuș10AștiftBolt în jos€175.20
C
6KTH
Siguranțe cu lamă de cartuș6AștiftBolt în jos€129.62
A
60KTH
Lama cu corp pătrat60ATitularLama de cuțit€332.01
D
20KTH
Lama cu corp pătrat20ATitularLama de cuțit€155.74
C
40KTH
Lama cu corp pătrat40ATitularLama de cuțit€155.74

Legături de siguranțe din seria KTH

Fișele de siguranță Bussmann din seria KTH sunt dispozitive electrice concepute pentru a proteja circuitele de fluxul excesiv de curent, suprasarcini sau scurtcircuite. Ele oferă o orientare tip știft sau suport pentru o montare ușoară și au amperaje nominale de 3, 6, 10, 20, 40 și 60A.

DESCRIERE

  • Siguranțele Bussmann din seria KTH au amperaje nominale de funcționare de până la 60A.
  • Acestea oferă montare cu știfturi/suport pentru o instalare sigură și ușoară.
  • Aceste siguranțe din seria KTH au o tensiune nominală de 1200VAC/DC.
  • Sunt disponibile în unități cu lame de cartuş și cu lame cu corp pătrat.

Întrebări Frecvente

Cum instalez aceste siguranțe Bussmann din seria KTH?

  • Opriți alimentarea circuitului pe care îl protejează legătura siguranței.
  • Scoateți legătura veche a siguranței din suport sau cleme.
  • Introduceți noua legătură de siguranță în suport sau cleme, asigurându-vă că este bine așezată și făcând un contact bun cu bornele electrice.
  • Porniți alimentarea circuitului și verificați dacă acesta funcționează corect.
  • Asigurați-vă că siguranța funcționează corect și se va declanșa atunci când este necesar pentru a proteja circuitul.

Care sunt factorii de luat în considerare atunci când aleg siguranțe adecvate pentru aplicația mea?

Factorii majori includ tensiunea nominală, curentul nominal și mediul de operare.

Care este diferența dintre o legătură cu siguranțe și un întrerupător?

  • Întrerupătorul are un întrerupător electric automat care deschide circuitul atunci când apare o condiție de supracurent, în timp ce o legătură cu siguranțe întrerupe fluxul de curent atunci când acesta depășește un anumit nivel.
  • Întrerupătorul poate fi resetat după ce se declanșează, în timp ce o legătură de siguranță trebuie înlocuită.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?