DAYTON 13V398 Circulator de aer 18 inch 5700 Cfm 120v | AA6EAE

DAYTON 13V398 Circulator de aer 18 inch 5700 Cfm 120v

În stoc
Articol: AA6EAE Model: 13V398

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€536.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
Viteza aerului (FPM) @ 10 Ft.475/396
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.272/230
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft142/132
AsamblateNeasamblat
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.18 "
Materialul lameiAluminiu
CFM ridicat5700
CFM scăzut4000
CFM / Watt26.8/27
Lungime cablu9ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuComercial
Fan RPM1101/1019
Material de gardăOţel
Înălţime51 1/2 la 66 3/4 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Adâncime27.25 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/5
Izolație motorieClasa B
RPM motor1101/1019
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePiedestal
Stil de montareMontat pe piedestal
Numărul de lame3
Amperi de operare1.83/1.27
Oscilant / Non-oscilantOscilant
Fază1
Diagrama arborelui.0.472 "
Nivelul sunetului70 / 66dBA
Viteze2
Protectie termalaAuto
Voltaj120
Watts213/148
Lăţime27.25 "
Sârmă de protecție finisatăPalton negru lucios

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.85
Înălțimea navei (cm)85.34
Lungimea navei (cm)72.39
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8414596090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (Staționar)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeAsamblateDiametrul lamei.Material carcasăMax. Temperatura ambientală.Max. AdâncimeCarcasa motoruluiCP motorPreț
DAYTON 13F045 Circulator de aer 18 inch 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "Asamblate18 "Oţel104 grade F12.75 "Air-Over complet închis1/4€420.93
DAYTON 13F047 Circulator de aer 18 inch 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "Asamblate18 "Oţel104 grade F17.75 "Air-Over complet închis1/4€570.15
DAYTON 13V399 Circulator de aer 20 inch 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 până la 73 "Neasamblat20 "Oţel104 grade F27.25 "Air-Over complet închis1/5€506.71
DAYTON 13V401 Circulator de aer 18 inch 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Neasamblat18 "Oţel104 grade F24 "Air-Over complet închis1/5€415.01
DAYTON 13V402 Circulator de aer 20 inch 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Neasamblat20 "Oţel104 grade F24 "Air-Over complet închis1/5€551.64
Circulator de aer DAYTON 1LXN4 30 inch 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "Asamblate30 "Plastic104 grade F21.75 "Air-Over complet închis1€2,398.55
Circulator de aer DAYTON 1RWB4, rulment cu bile, diametrul lamei de 30 inchi, 7250 CFM, 120 VAC | AB3FJB 1RWB443 11 / 16 "Neasamblat30 "Oţel105 grade F26 "În aer liber1/4€485.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 13V398 Circulator de aer 18 inch 5700 Cfm 120v
€536.25 /unitate