Circulator de aer DAYTON 1RWB4, rulment cu bile, diametrul lamei de 30 inchi, 7250 CFM, 120 VAC | AB3FJB

DAYTON Circulator de aer 1RWB4, rulment cu bile, diametrul lamei de 30 inchi, 7250 CFM, 120 VAC

În stoc
Element: AB3FJB Model: 1RWB4

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€485.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
Viteza aerului (FPM) @ 10 Ft.1010/680
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.715/480
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft370/350
Viteza aerului (FPM) @ 60 Ft.280/250
AsamblateNeasamblat
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.30 "
Materialul lameiOţel
CFM ridicat7250
CFM scăzut4650
CFM / Watt19.9/24.3
Lungime cablu10ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuComercial
Fan RPM1100/900
Material de gardăOţel
Înălţime43 11 / 16 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.105 grade F
Max. Adâncime26 "
Carcasa motoruluiÎn aer liber
CP motor1/4
Izolație motorieClasa A
RPM motor1100/900
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePerete sau tavan
Stil de montareMontate pe perete
Numărul de lame3
Amperi de operare3.4/2.0
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.33 "
Fază1
Diagrama arborelui.17mm
Nivelul sunetului77dBA
Viteze2
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Watts364/220
Lăţime33 "
Sârmă de protecție finisatăNegru lucios

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)114.3
Codul HS8414596090
Tara natalaCN

Detalii produs:

Circulatorul de aer Dayton 1RWB4 este ideal pentru răcirea depozitelor și zonelor de producție, precum și pentru spații uscate și curate, unde spațiul de podea este limitat.

Caracteristici:

  • Dispune de apărătoare de sârmă cu acoperire cu pulbere pentru protecția lamei și pentru a rezista pericolelor accidentale.
  • Acest circulator de aer are un motor cu acționare directă și rulmenți cu bile lubrifiate permanent, oferind un flux de aer ridicat, zgomot minim și viață prelungită.
  • Este echipat cu un suport de montare pe perete pentru instalare în spații compacte.
  • Acest circulator de aer staționar are un motor permanent cu condensator divizat care funcționează la o viteză maximă de 1100 rpm.
  • Are carcasă din oțel pentru rigiditate structurală și lame din aluminiu pentru a rezista la coroziune.

Standarde și aprobări:

  • cULus

Întrebări frecvente:

Î. Cum diferă aceste circulatoare de aer de ventilatoarele industriale standard?

R. În comparație cu ventilatoarele industriale standard, aceste circulatoare de aer sunt fabricate din materiale mai ușoare și au un motor cu putere mai mică, cu rulmenți mai ușori.

Î. Care este temperatura ambientală maximă a acestui circulator de aer?

A. Poate fi operat la temperaturi ambientale de până la 104 grade F.

Î. Care este nivelul de zgomot al circulatorului de aer Dayton 1RWB4?

A. 77 dBA.

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeAsamblateDiametrul lamei.Material carcasăMax. Temperatura ambientală.Max. AdâncimeCarcasa motoruluiCP motorPreț
DAYTON 13F045 Circulator de aer 18 inch 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "Asamblate18 "Oţel104 grade F12.75 "Air-Over complet închis1/4€420.93
DAYTON 13F047 Circulator de aer 18 inch 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "Asamblate18 "Oţel104 grade F17.75 "Air-Over complet închis1/4€570.15
DAYTON 13V398 Circulator de aer 18 inch 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 la 66 3/4 "Neasamblat18 "Oţel104 grade F27.25 "Air-Over complet închis1/5€536.25
DAYTON 13V399 Circulator de aer 20 inch 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 până la 73 "Neasamblat20 "Oţel104 grade F27.25 "Air-Over complet închis1/5€506.71
DAYTON 13V401 Circulator de aer 18 inch 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Neasamblat18 "Oţel104 grade F24 "Air-Over complet închis1/5€415.01
DAYTON 13V402 Circulator de aer 20 inch 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Neasamblat20 "Oţel104 grade F24 "Air-Over complet închis1/5€551.64
Circulator de aer DAYTON 1LXN4 30 inch 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "Asamblate30 "Plastic104 grade F21.75 "Air-Over complet închis1€2,398.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Circulator de aer 1RWB4, rulment cu bile, diametrul lamei de 30 inchi, 7250 CFM, 120 VAC
€485.72 /unitate