Clema pneumatică în linie dreaptă Destaco 850-ME este utilizată pentru poziționarea și menținerea produselor în siguranță pentru a asigura o funcționare fără erori. Folosește aer comprimat pentru a aplica presiune de prindere pentru a menține piesele de prelucrat pe loc. Funcționează ca versiunea pneumatică a clemei manuale cu acțiune în linie dreaptă Destaco 630. Această clemă pneumatică în linie dreaptă are un mecanism de acțiune basculant care îi permite să fie strâns cu o forță mai mare decât forța aplicată, făcând-o ideală pentru o gamă largă de aplicații, cum ar fi prelucrarea și asamblarea mașinilor generale, inclusiv nave și automobile. Această clemă fără blocare asigură forța de strângere direct proporțională cu dimensiunea alezajului și presiunea de intrare. Clema pneumatică în linie dreaptă Destaco 850-ME constă dintr-un cilindru cu dublă acțiune, un braț de strângere și legături pentru multiplicarea forței aplicate. Această clemă pneumatică tip basculă dispune de un sistem de control al debitului încorporat pentru o funcționare lină și un inel de piston magnetic pentru detectarea poziției. Construcția robustă din oțel oferă rezistență și rigiditate structurală, oferind în același timp o capacitate maximă de reținere de 16000 lb. Clema pneumatică Destaco utilizează presiunea aerului pentru a prinde și fixa piesele de prelucrat în poziție, prin forța unui mecanism de comutare. Este echipat cu o pârghie care poate fi cuplată pentru a aplica presiune pneumatică pe capul de prindere. Pârghia are un raport de ghidare lung, cu eficiența ridicată a fiecărei piese asigurând rigiditate. Poate face față la temperaturi de funcționare cuprinse între -14 și 195 de grade Fahrenheit.
Utilizari:
Clema pneumatică în linie dreaptă Destaco 850-ME este utilizată pentru diverse aplicații, cum ar fi sudarea, testarea dispozitivelor de fixare și asamblarea pieselor auto în industria alimentară și ambalare și în industria auto.
Caracteristici:
- Clema pneumatică în linie dreaptă Destaco 850-ME vine cu un inel de piston magentic care permite detectarea precisă a poziției.
- Este un senzor gata pentru a găzdui senzori rotunji sau cu fantă în T.
- Acest comutator pneumatic are o restricție de debit încorporată care elimină necesitatea controalelor externe ale debitului.
Accesorii compatibile:
- Destaco 850450-63-1-00: Aceste kituri de etanșare de schimb sunt concepute pentru funcționarea neobstrucționată a clemei pneumatice drepte Destaco 850-ME și asigură soluții de reținere, automatizare și izolare de înaltă performanță.
- Destaco 810169: Aceste prelungitoare și piulițe de cuplare sunt proiectate pentru a fi montate pe cilindri cu caneluri rotunde de 4 mm. Aceste comutatoare rotunde cu lamelă cu cabluri de deconectare rapidă sunt acționate de un inel magnetic fixat pe cilindrul clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică în linie dreaptă Destaco 850-ME îndeplinește standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța eficientă a clemelor.
Instalare:
- Clema pneumatică în linie dreaptă Destaco 850-ME are găuri filetate pe bază pentru a asigura o instalare ușoară și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se măsoară clemele basculante?
A. Clemele basculante sunt disponibile în mai multe variante, având capacități de prindere diferite. Capacitatea unei anumite cleme basculante poate fi măsurată prin calcularea distanței dintre placa de prindere (în poziția cea mai înaltă) și bancul de lucru.
Î. Ce este o clemă de comutare pneumatică?
A. Clemele basculante Destaco sau cele pneumatice sunt actionate cu un cilindru pneumatic cu actiune dubla pentru o functionare lina.
Î. Cum funcționează o clemă de comutare pneumatică?
A. Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi întinde sau comprimă legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat într-o poziţie staţionară.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco în timpul reconstrucției lor?
R. Dacă aveți de-a face cu cleme mecanice Destaco, atunci o unsoare de cuplare precum Mobil XTC este de preferat, în timp ce vaselina Magnalube G ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu etanșările cilindrilor pneumatici.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere a unei cleme?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere reprezintă capacitatea unei cleme de a susține echipamente mecanice sau tablă în timpul proceselor de fabricație sau pe liniile de asamblare.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului de pe clemele Destaco?
A. Culoarea mânerului nu are nicio semnificație, ci pentru a evidenția o zonă de recunoscut și pentru a ajuta la găsirea mânerului rapid și ușor.
Î. Destaco oferă senzori de clemă rezistenți la apă?
R. Da, Destaco furnizează senzori inductivi care sunt special proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a oferi protecție împotriva prafului, ploii abundente și jeturi hidraulice puternice.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Câtă presiune este capabilă o clemă cu bascule?
A. Clemele de strângere Destaco aplică forță de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin intermediul mecanismelor de comutare. Puteți vedea forța de strângere pe ambalaj în sine, care este specificată în Newton (N). Utilizați aceste informații cu dimensiunea clemei basculante pentru a determina gradul de presiune pe care instrumentul va trebui să-l exercite asupra unei bucăți de lemn. Cu cât bucata de lemn este mai mare, cu atât presiunea necesară este mai mare.