WESCO Pedale cu cadru de oțel - Troliu cu patru roți


Filtru
Culoare: Roșu , Lungimea furcii: 18 " , Lățimea furcii: 3" , Înălțime de ridicare min.: 5.75 " , Capacitate de incarcare: 750 lb. , Material: Oţel , Lungime totală: 32 " , Cu sprijinul: Troliu manual , Diametru rolă: 3.5 " , Material role: poliuretan
StilModelArticolÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț (ex. TVA)
A
260020
Platformă de ridicare40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€2,000.10
A
260021
Platformă de ridicare54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€2,144.90
A
260022
Platformă de ridicare54 "60.5 "30 "22 "30 "€2,098.53
B
260023
Troliu Pedalift40 "48.5 "22.5 "--€2,111.85
B
260024
Troliu Pedalift54 "60.5 "22.5 "--€2,293.14

Pedale cu cadru de oțel - Troliu cu patru roți

Telelifturile Wesco au cadre din oțel pentru a oferi rezistență la uzură și coroziune și sunt utilizate pentru ridicarea și transportul orizontal ușor al paleților. Aceste ascensoare cu pedale sunt echipate cu un troliu cu manivelă pentru a ridica sau a coborî furcile/platformelor pentru alunecarea ușoară a sarcinii. Au o capacitate maximă de încărcare de 750 lb și pot ridica echipamente cu înălțimi de până la 54 de inci. Aceste unități sunt în continuare integrate cu poliuretan, roți pivotante frontale cu rulmenți cu bile și blocare a roților pentru manevrabilitate controlată.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?