WESCO 260022 Troliu cu pedală cu 4 roți, capacitate 750 lbs, ridicare 54, platformă 30 x 22 | AG7JDX WDPL-54-2230 / 8DTY9

WESCO 260022 Troliu cu pedală cu 4 roți, capacitate de 750 lbs, ridicare 54 inchi, platformă 30 inchi x 22 inchi

În stoc
Articol: AG7JDX Model: 260022Ref: WDPL-54-2230 / 8DTY9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,098.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă de ridicare
CuloriRoșu
Înălțimea de ridicare Max.54 "
Înălțimea de ridicare Min.5.75 "
Capacitate de încărcare750 lb.
Centrul de încărcare15 "
MaterialOţel
Inălțime totală60.5 "
Lungime totală32 "
Lățimea totală30 "
Lungimea platformei22 "
Lățimea peronului30 "
Cu sprijinulTroliu manual
Rola Dia.3.5 "
Materialul cu rolepoliuretan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 91.35
Înălțimea navei (cm)153.67
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)76.2

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
WESCO 260020 Troliu cu pedală cu 4 roți, capacitate de 750 lbs, ridicare 40 inchi, platformă 16 inchi x 20 inchi | AG7JDV WDPL-40-1620 260020Platformă de ridicare40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€2,000.11
WESCO 260021 Troliu cu pedală cu 4 roți, capacitate 750 lbs, ridicare 54 inchi, platformă 22 inchi x 22 inchi | AG7JDW WDPL-54-2222 260021Platformă de ridicare54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€2,144.91
WESCO 260023 Troliu cu pedală cu 4 roți, capacitate de 750 lbs, ridicare 40 inchi, furcă 18 inchi x 3 inchi | AG7JDY WDPL-40-F 260023Troliu Pedalift40 "48.5 "22.5 "--€2,111.85
WESCO 260024 Troliu cu pedală cu 4 roți, capacitate de 750 lbs, ridicare 54 inchi, furcă 18 inchi x 3 inchi | AG7JDZ WDPL-54-F 260024Troliu Pedalift54 "60.5 "22.5 "--€2,293.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 260022 Troliu cu pedală cu 4 roți, capacitate de 750 lbs, ridicare 54 inchi, platformă 30 inchi x 22 inchi
€2,098.53 /unitate