A Tip alezaj: A terminat Bore , Culoare: Gri/Metalic , Dimensiunea BC: 2" , Dimensiunea D: 2.88 " , Dimensiunea FL: 0.38 " , Dimensiunea HD: 1.42 " , Diametrul flanșei (Dimensiunea FD): 2.5 " , Dimensiune hub: UFH75S , Stil hub: Pantaloni scurți , Dimensiunea canalului cheie: 3/16 x 3/32 " , Lungime prin alezaj: 0.84 " , Material: Oţel , Max. Alezajul: 0.75 " , Max. Viteză: 20000 RPM , Max. Cuplu: 175 In.Lbs. , Min. Alezajul: 0.375 " , Temp. Gamă: -40 grade F , Lungime totală: 2" , Locația PIN (Dimensiunea SL): 0.41 " , Dimensiunea filetului de reglare (dimensiunea T): 1 / 4-20 , Tip: Flanșă la arbore , Unghi de înfăşurare la max. Cuplu: 3 grade , Unghi de înfăşurare la cuplul nominal: 1.12 grade