LOVEJOY 68514413870 Cuplaj de arbore, cu canal de cheie, dimensiune 3/4 x 3/4 inch, oțel | AK3XAA 13870 / UFH75S CPLG X 5/8 KW BE

LOVEJOY 68514413870 Cuplaj de arbore, cu canal de cheie, dimensiune 3/4 x 3/4 inch, oțel

Articol: AK3XAA Model: 68514413870Ref. cruce: 13870 / UFH75S CPLG X 5/8 KW BE
€626.10 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbore și cuplare
Dimensiunea canalului5 / 8 "
Tip alezajA terminat Bore
CuloriGri/Metalic
Dimensiunea BC2"
Dimensiunea D2.88 "
Dimensiunea FL0.38 "
Dimensiune HD1.42 "
Diametrul flanșei (dimensiunea FD)2.5 "
Putere nominală la 100 RPM0.28hp
Dimensiunea butuculuiUFH75S
Stil HubPantaloni scurți
Dimensiunea cheii3/16 x 3/32 "
Lungime prin Bore0.84 "
MaterialOţel
Max. Plictisit0.75 "
Max. Viteză20000 RPM
Max. Cuplul175 In.Lbs.
Min. Plictisit0.375 "
Temp. De funcționare Gamă-40 grade F
Lungime totală2"
Locația PIN (Dimensiunea SL)0.41 "
Dimensiunea filetului șurubului de reglare (dimensiunea T)1 / 4-20
TipFlanșă la arbore
Unghi de lichidare la max. Cuplu3 grade
Unghiul de înfăşurare la cuplul nominal1.12 grade

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiArticolPreț
LOVEJOY 68514413872 Cuplaj flanșă la arbore, cu canal de cheie, dimensiune 3/4 x 3/16 inch | AL4EQR 13872 / UFH75S CPLG 3/4 685144138723 / 4 "Cuplaj flanșă la arbore€517.44
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514413870 Cuplaj de arbore, cu canal de cheie, dimensiune 3/4 x 3/4 inch, oțel
€626.10 /unitate