PARKER Cuplaj rapid universal


Filtru
Material corp: Alamă , Marimea corpului: 1 / 4 " , Tipul conexiunii: NPTF , Racord pentru furtun: (F) NPT , Tip blocare: Bile de blocare , Tip de blocare: Apăsați pentru conectare , Material: Alamă , Max. Curgere: Cfm 25 , Max. Presiune de operare: 150 psi , Max. Presiune: 150 psi , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade F , Material de etanșare: Nitril , Sigilii: Nitril , Temp. Gamă: -40 grade până la 250 grade F , Tip fir: Femeie , Tip supapă: Tubular
StilModelTip de schimbDimensiunea conducteiDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
UC-251-4FP
Industrial1 / 4 "1 / 4-18 "€47.96
A
UC-251-6FP
Universal3 / 8 "3 / 8-18 "€55.76

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?