Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj rapid PARKER UC-251-4FP, dimensiunea corpului de 1/4 inch | AC4WDK 30N394

PARKER Cuplaj rapid UC-251-4FP, dimensiunea corpului de 1/4 inch

În stoc
Articol: AC4WDK Model: UC-251-4FPCrucea Ref: 30N394
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
€49.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Material corpAlamă
Marimea corpului1 / 4 "
Tip conexiuneNPTF
Racord pentru furtun(F) NPT
Tip de schimbIndustrial
Tip blocareBile de blocare
Tip de blocareApăsați pentru conectare
MaterialAlamă
Max. curgereCfm 25
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă150 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Material sigiliuNitril
Garnituri etansareNitril
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F
Dimensiune de filet1 / 4-18 "
Tip filetFemeie
Tipul supapeiTubular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8481801095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de schimbDimensiunea conducteiDimensiune de filetPreț
Cuplaj rapid PARKER UC-251-6FP, dimensiunea corpului de 1/4 inch | AC4WDM 30N396 UC-251-6FPUniversal3 / 8 "3 / 8-18 "€57.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cuplaj rapid UC-251-4FP, dimensiunea corpului de 1/4 inch
€49.61 /unitate