A Lama Material: Polipropilenă armată cu sticlă , Culoare: Portocaliu , Lungimea cablului: 15 ft. , curent absorbit: 22A , Diametru conductă: 8" , Finalizarea: Acoperit cu pulbere epoxidică , Amperi siguranțe: 30A , Tip siguranță: Inline 30A , Ecartament: 18 cal. , Finisaj gratar: Oțel/cromat , Distanța grătarului: 5 / 16 " , Înălțime: 15 " , HP: 1/4 CP , Material: Oţel , Max. Flux în aer liber: CFM 1150 , Max. Debit 90 XNUMX de grade. Îndoiți: CFM 800 , Max. Debit doi 90 de grade. Îndoiți: CFM 650 , Număr de lame: 6 , Tip priză: Agrafe de aligator , RPM: 3800 RPM , Tip: Axial , Voltaj: 12V c.c. , latime: 13 5 / 8 "