ALLEGRO SAFETY 9506-01 Suflant axial, DC, 8 inch diametru, cu recipient, 15 picioare conducte | AG8FLH

ALLEGRO SAFETY 9506-01 Suflantă axială, DC, diametrul conductei de 8 inchi, cu recipient, conductă de 15 picioare

În stoc
Articol: AG8FLH Model: 9506-01

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,274.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
Materialul lameiPolipropilenă armată cu sticlă
CuloriPortocaliu
Lungime cablu15 ft.
Curent tras22A
Conducta Dia.8"
finalizareaAcoperit cu pulbere epoxidică
Amplificatoare cu siguranță30A
Tip siguranțăInline 30A
Ecartament18 cal.
Finisare grillOțel/cromat
Distanța grătarului5 / 16 "
Înălţime15 "
HP1/4 CP
Lungime28 "
MaterialOţel
Material de construcțieOţel
Max. Flux în aer liberCFM 1150
Max. Debit 90 XNUMX de grade. ÎndoițiCFM 800
Max. Debit doi 90 de grade. ÎndoițiCFM 650
Numărul de lame6
Plug TypeAgrafe de aligator
RPM3800 RPM
TipAxial
Voltaj12V c.c.
Lăţime13 5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
ALLEGRO SAFETY 9506-25 Suflantă metalică axială DC, 12V DC, 13A, 1150 CFM Flux de aer maxim | AE3YQQ 5GVT9 9506-2536 "€1,342.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9506-01 Suflantă axială, DC, diametrul conductei de 8 inchi, cu recipient, conductă de 15 picioare
€1,274.19 /unitate