REELCRAFT L NM445 144 X Bobina de cablu de alimentare, cablu zburător, 14 AWG, 4 conductori, lungime 45 ft | CJ6TAT

REELCRAFT L NM445 144 X Bobina de cablu de alimentare, cablu zburător, 14 AWG, 4 conductori, lungime 45 ft.

Articol: CJ6TAT Model: L NM445 144 X
€2,431.97 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBobină de cablu

Detalii produs:

,Bobinele de cablu din seria L NM400 de la Reelcraft sunt clasificate NEMA 4 și sunt proiectate pentru utilizare în interior și exterior. Brațul de ghidare este reglabil la fiecare 5° pe un arc de 270°, permițând configurația exactă pentru a se potrivi unei game largi de aplicații. Arcul de antrenare containerizat permite o manipulare mai sigură și mai ușoară în timpul întreținerii. Designul rezistent din aluminiu turnat și finisarea stratului de pulbere se combină pentru a produce un produs robust, rezistent la coroziune. *Aprobat UL/CSA*, , ,Clasarea NEMA 4 oferă protecție împotriva apei sau prafului, în interior și în exterior, ,Cutie de joncțiune mare, ușor de accesat, ,Construcție din aluminiu turnat cu finisaj galben pulbere, ,Filet de țeavă de un inch (NPT) deschidere prevăzută pentru intrarea conductei, ,

Variante de produs

ProdusModelPreț
REELCRAFT L 70075 123 Bobina de cablu de alimentare 3AC, rezistentă, un singur recipient, 12 AWG, 3 conductori, 75 ft. | CJ6TAN L 70075 123 3AC€1,595.62
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 7QC Bobina de cablu de alimentare, rezistenta, priza cu patru casete, 12 AWG, 3 conductori, lungime 100 ft | CJ6TAQ L 70100 123 7QC€2,211.68
RFQ
REELCRAFT L NM450 123 X Bobina de cablu de alimentare, cablu zburător, 12 AWG, 3 conductori, lungime 50 ft. | CJ6TAU L NM450 123 X€1,999.20
RFQ
REELCRAFT L NM450 163 X Bobina de cablu de alimentare, cablu zburător, 16 AWG, 3 conductori, lungime 50 ft. | CJ6TAV L NM450 163 X€1,785.38
RFQ
REELCRAFT LS 5445 123 Bobina de cablu de alimentare 9G, priză triplă cu GFCI, 12 AWG, 3 conductori, 45 ft. Dimensiune | CJ6TBP LS 5445 123 9G€1,588.94
RFQ
REELCRAFT LS 5445 123 Bobina de cablu de alimentare 9G, priză triplă cu GFCI, 12 AWG, 3 conductori, lungime 45 ft | CJ6TBQ LS 5445 123 9G€1,745.67
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT L NM445 144 X Bobina de cablu de alimentare, cablu zburător, 14 AWG, 4 conductori, lungime 45 ft.
€2,431.97 /unitate