,Acest model este temporar suspendat din cauza disponibilității materialelor. Numărul piesei de referință, L 4545 123 9G, ca număr alternativ al piesei. **Vă rugăm să verificați dacă numărul alternativ al piesei corespunde formei, potrivirii și funcției aplicației dvs.**, ,Bobinetele pentru cablu de alimentare din oțel inoxidabil Reelcraft sunt proiectate pentru aplicații în care coroziunea sau igienizarea reprezintă o problemă. Oțelul inoxidabil 304L de grosime mare oferă un finisaj ușor de curățat și o rezistență superioară la coroziune. Un inel colector robust asigură o conductivitate maximă. Numai pentru aplicații interioare, care nu sunt etanșe la intemperii. *Aprobat UL/CSA*, , ,Silențios – Aceste mulinete utilizează un sistem de blocare cu came, făcându-le mult mai silențioase și mai fine decât alte mulinete din clasa lor., ,Compact – Un design care economisește spațiu le face ideale pentru cerințele minime de spațiu., ,Rezistență superioară – O bază sudată robotizat, suporturi structurale proiectate și oțel inoxidabil industrial 304L de înaltă calitate se combină pentru a oferi acestei mulinete o rezistență și o stabilitate superioară., ,Arc de antrenare cu durată lungă de viață – Arborele de decuplare elimină practic posibilitatea deteriorării arcului din cauza înfășurare inversă. Doar oțel de arcuri de cea mai înaltă calitate este folosit și condiționat pentru a se asigura că nu există imperfecțiuni care oferă o durată de viață maximă., ,Fabricat în SUA, , ,*Tamburul este livrat în poziția superioară a vântului. Imaginea mulinetei este afișată în poziția laterală a vântului.,