,Bobinele de cablu din seria L NM400 de la Reelcraft sunt clasificate NEMA 4 și sunt proiectate pentru utilizare în interior și exterior. Brațul de ghidare este reglabil la fiecare 5° pe un arc de 270°, permițând configurația exactă pentru a se potrivi unei game largi de aplicații. Arcul de antrenare containerizat permite o manipulare mai sigură și mai ușoară în timpul întreținerii. Designul rezistent din aluminiu turnat și finisarea stratului de pulbere se combină pentru a produce un produs robust, rezistent la coroziune. *Aprobat UL/CSA*, , ,Clasarea NEMA 4 oferă protecție împotriva apei sau prafului, în interior și în exterior, ,Cutie de joncțiune mare, ușor de accesat, ,Construcție din aluminiu turnat cu finisaj galben pulbere, ,Filet de țeavă de un inch (NPT) deschidere prevăzută pentru intrarea conductei, ,