Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U01037.043.0250 Șurub plug, dimensiune filet 7/16-14, gradul 5, 10 buc | CG8JYZ 41TU21

FABORY U01037.043.0250 Șurub plug, dimensiune filet 7/16-14, gradul 5, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8JYZ Model: U01037.043.0250Ref încrucișat: 41TU21 / 41TT69
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
€21.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug Bolt
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare2 1 / 2
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Unghiul capului80 la 82 grade.
Cap Dia.0.826 "
Stilul șefuluievazată
Tip cap# 3 plat
Lungime2 1 / 2 "
Tip de șurub plugȘurub de plug cu gât pătrat
Lățimea pătrată0.438 "
StandardASME B18.9
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U01037.043.0250 Șurub plug, dimensiune filet 7/16-14, gradul 5, 10 buc.
€21.45 /ambalaj