TB WOODS Flanșe cu bucșă QD Sure-Flex tip B


Filtru
Stilul corpului: Butuc bucșat de tip B , Tip alezaj: Bucșă de deconectare rapidă , Material: Fontă de înaltă rezistență , Max. Nealinierea unghiulară: 1 grade , Tip produs: Flanșă cu bucșă QD Sure-Flex tip B
StilModelHub Dia.Bucșă obligatorieLungimea separatorului bucșeiLungime prin BoreMax. Nealiniere a golului unghiularMax. Paralel Misalignment (In.)RPM maxÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A
14B
--1 1 / 16 "3 5 / 8 "0.242 "0.045 "2200 rpm13 7 / 8 "€1,280.05
RFQ
A
16B
--1 1 / 4 "4 1 / 2 "0.33 "0.062 "1500 rpm17.90625 "-
RFQ
A
12B
--0.90625 "2 5 / 8 "0.175 "0.032 "2800 mm10 "€519.71
RFQ
A
13B
--1 1 / 16 "3 5 / 8 "0.195 "0.04 "2400 mm11 3 / 4 "€757.09
RFQ
A
6B
4"JA0.46875 "1"0.07 "0.015 "6000 rpm4"€143.49
A
7B
4.625 "JA0.46875 "1"0.081 "0.02 "5250 rpm4 5 / 8 "€153.44
A
8B
5.45 "SH9 / 16 "1 1 / 4 "0.094 "0.02 "4500 rpm5 9 / 20 "€187.64
A
9B
6.35 "SD5 / 8 "1 13 / 16 "0.109 "0.025 "3750 rpm6 7 / 20 "€246.05
A
10B
7.5 "SK0.71875 "1 7 / 8 "0.128 "0.025 "3600 rpm1 1 / 2 "€320.90
A
11B
8.625 "SF11 / 16 "2"0.151 "0.032 "3600 rpm8 5 / 8 "€472.99

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?