Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Flanșă TB WOODS 10B Sure-Flex tip B QD, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 10 | AG3ELM 32ZT49

TB WOODS 10B Flanșă cu bucșă QD Sure-Flex tip B, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 10

În stoc
Articol: AG3ELM Model: 10BCruce Ref: 32ZT49
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
€360.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Stilul corpuluiButuc bucșat de tip B
Tip alezajBucșă de deconectare rapidă
BucșăSK
Bucșă obligatorieSK
Lungimea separatorului bucșei0.71875 "
Cuplul șurubului15 lbs.-in.
Componenta WR0.37 lbs.-mp. ft.
Dimensiunea cuplajului10, SK
Lungimea flanșei1.21875 "
Înălţime7.5 "
Putere nominală la 100 RPM5.9 CP
ButucButuc arbore
Hub Dia.7.5 "
Ideal pentruAplicații în motoare, pompe, compresoare, suflante, mixere și benzi transportoare
Dimensiunea scaunului cheii (în.)Nici unul
Lungime prin Bore1 7 / 8 "
MaterialFontă de înaltă rezistență
Max. Nealiniere a golului unghiular0.128 "
Max. Dezalinierea unghiulară1 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.025 "
RPM max3600 rpm
În afara Dia.1 1 / 2 "
Tip produsFlanșă cu bucșă QD Sure-Flex tip B
Momentul nominal3735 lbs.-in.
Greutate2 lbs.
Lăţime568946 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0285
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelHub Dia.Bucșă obligatorieLungimea separatorului bucșeiLungime prin BoreMax. Nealiniere a golului unghiularMax. Paralel Misalignment (In.)RPM maxÎn afara Dia.Preț
Flanșă TB WOODS 6B Sure-Flex tip B QD, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 6 | AG3ELH 32ZT45 6B4"JA0.46875 "1"0.07 "0.015 "6000 rpm4"€161.16
TB WOODS 7B Flanșă Sure-Flex tip B QD, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 7 | AG3ELJ 32ZT46 7B4.625 "JA0.46875 "1"0.081 "0.02 "5250 rpm4 5 / 8 "€169.64
Flanșă TB WOODS 8B Sure-Flex tip B QD, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 8 | AG3ELK 32ZT47 8B5.45 "SH9 / 16 "1 1 / 4 "0.094 "0.02 "4500 rpm5 9 / 20 "€210.76
TB WOODS 9B Flanșă Sure-Flex tip B QD, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 9 | AG3ELL 32ZT48 9B6.35 "SD5 / 8 "1 13 / 16 "0.109 "0.025 "3750 rpm6 7 / 20 "€281.45
Flanșă TB WOODS 11B Sure-Flex tip B QD, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 11 | AG3ELN 32ZT50 11B8.625 "SF11 / 16 "2"0.151 "0.032 "3600 rpm8 5 / 8 "€540.99
Flanșă TB WOODS 12B Sure-Flex tip B QD, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 12 | AK4AAH 12B--0.90625 "2 5 / 8 "0.175 "0.032 "2800 mm10 "€275.73
RFQ
Flanșă TB WOODS 13B Sure-Flex tip B QD, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 13 | AK4AAJ 13B--1 1 / 16 "3 5 / 8 "0.195 "0.04 "2400 mm11 3 / 4 "€401.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 10B Flanșă cu bucșă QD Sure-Flex tip B, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 10
€360.42 /unitate