Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Flanșă TB WOODS 6B Sure-Flex tip B QD, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 6 | AG3ELH 32ZT45

TB WOODS 6B Flanșă cu bucșă QD Sure-Flex tip B, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 6

În stoc
Articol: AG3ELH Model: 6BCruce Ref: 32ZT45
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
€161.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Stilul corpuluiButuc bucșat de tip B
Tip alezajBucșă de deconectare rapidă
BucșăJA
Bucșă obligatorieJA
Lungimea separatorului bucșei0.46875 "
Dimensiunea șurubului10-24
Cuplul șurubului5 lbs.-in.
Componenta WR0.0225 lbs.-mp. ft.
Dimensiunea cuplajului6, JA
Lungimea flanșei0.78125 "
Înălţime4"
Putere nominală la 100 RPM0.93 CP
ButucButuc arbore
Hub Dia.4"
Ideal pentruAplicații în motoare, pompe, compresoare, suflante, mixere și benzi transportoare
Dimensiunea scaunului cheii (în.)Nici unul
Lungime prin Bore1"
MaterialFontă de înaltă rezistență
Max. Nealiniere a golului unghiular0.07 "
Max. Dezalinierea unghiulară1 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015 "
RPM max6000 rpm
În afara Dia.4"
Momentul nominal585 lbs.-in.
Greutate0.8 lbs.
Lăţime568960 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelHub Dia.Bucșă obligatorieLungimea separatorului bucșeiLungime prin BoreMax. Nealiniere a golului unghiularMax. Paralel Misalignment (In.)RPM maxÎn afara Dia.Preț
TB WOODS 7B Flanșă Sure-Flex tip B QD, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 7 | AG3ELJ 32ZT46 7B4.625 "JA0.46875 "1"0.081 "0.02 "5250 rpm4 5 / 8 "€169.64
Flanșă TB WOODS 8B Sure-Flex tip B QD, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 8 | AG3ELK 32ZT47 8B5.45 "SH9 / 16 "1 1 / 4 "0.094 "0.02 "4500 rpm5 9 / 20 "€210.76
TB WOODS 9B Flanșă Sure-Flex tip B QD, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 9 | AG3ELL 32ZT48 9B6.35 "SD5 / 8 "1 13 / 16 "0.109 "0.025 "3750 rpm6 7 / 20 "€281.45
Flanșă TB WOODS 10B Sure-Flex tip B QD, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 10 | AG3ELM 32ZT49 10B7.5 "SK0.71875 "1 7 / 8 "0.128 "0.025 "3600 rpm1 1 / 2 "€360.42
Flanșă TB WOODS 11B Sure-Flex tip B QD, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 11 | AG3ELN 32ZT50 11B8.625 "SF11 / 16 "2"0.151 "0.032 "3600 rpm8 5 / 8 "€540.99
Flanșă TB WOODS 12B Sure-Flex tip B QD, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 12 | AK4AAH 12B--0.90625 "2 5 / 8 "0.175 "0.032 "2800 mm10 "€275.73
RFQ
Flanșă TB WOODS 13B Sure-Flex tip B QD, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 13 | AK4AAJ 13B--1 1 / 16 "3 5 / 8 "0.195 "0.04 "2400 mm11 3 / 4 "€401.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 6B Flanșă cu bucșă QD Sure-Flex tip B, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 6
€161.16 /unitate