Flanșă TB WOODS 14B Sure-Flex tip B QD, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 14 | AK4AAK

TB WOODS 14B Flanșă cu bucșă QD Sure-Flex tip B, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 14

Element: AK4AAK Model: 14B
€821.71 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Tip alezajBucșă de deconectare rapidă
BucșăF
Diafragmă. (În.)6-5/8 "
Lungimea separatorului bucșei1 1 / 16 "
Dimensiunea șurubului9 / 16-12
Cuplul șurubului75 lbs.-in.
Componenta WR8.9194 lbs.-mp. ft.
Dimensiunea cuplajului14, F
Lungimea flanșei2 1 / 4 "
Putere nominală la 100 RPM37 CP
ButucButuc arbore
Lungime prin Bore3 5 / 8 "
MaterialFontă de înaltă rezistență
Max. Nealiniere a golului unghiular0.242 "
Max. Dezalinierea unghiulară1 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.045 "
RPM max2200 rpm
În afara Dia.13 7 / 8 "
Momentul nominal23400 lbs.-in.
Mărimea14mm
Cuplul1028 Nm
Greutate14 lbs.

Variante de produs

ProdusModelHub Dia.Bucșă obligatorieLungimea separatorului bucșeiLungime prin BoreMax. Nealiniere a golului unghiularMax. Paralel Misalignment (In.)RPM maxÎn afara Dia.Preț
Flanșă TB WOODS 6B Sure-Flex tip B QD, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 6 | AG3ELH 32ZT45 6B4"JA0.46875 "1"0.07 "0.015 "6000 rpm4"€161.16
TB WOODS 7B Flanșă Sure-Flex tip B QD, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 7 | AG3ELJ 32ZT46 7B4.625 "JA0.46875 "1"0.081 "0.02 "5250 rpm4 5 / 8 "€169.64
Flanșă TB WOODS 8B Sure-Flex tip B QD, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 8 | AG3ELK 32ZT47 8B5.45 "SH9 / 16 "1 1 / 4 "0.094 "0.02 "4500 rpm5 9 / 20 "€210.76
TB WOODS 9B Flanșă Sure-Flex tip B QD, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 9 | AG3ELL 32ZT48 9B6.35 "SD5 / 8 "1 13 / 16 "0.109 "0.025 "3750 rpm6 7 / 20 "€281.45
Flanșă TB WOODS 10B Sure-Flex tip B QD, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 10 | AG3ELM 32ZT49 10B7.5 "SK0.71875 "1 7 / 8 "0.128 "0.025 "3600 rpm1 1 / 2 "€360.42
Flanșă TB WOODS 11B Sure-Flex tip B QD, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 11 | AG3ELN 32ZT50 11B8.625 "SF11 / 16 "2"0.151 "0.032 "3600 rpm8 5 / 8 "€540.99
Flanșă TB WOODS 12B Sure-Flex tip B QD, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 12 | AK4AAH 12B--0.90625 "2 5 / 8 "0.175 "0.032 "2800 mm10 "€275.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 14B Flanșă cu bucșă QD Sure-Flex tip B, fontă de înaltă rezistență, dimensiune 14
€821.71 /unitate