DAYTON Indicatoare luminoase, LED, 240 V AC / DC, curent 4.17 mA


Filtru
Viața medie: 15,000 ore , curent absorbit: 4.17mA , Conexiune electrica: 0.110 "Tab , Evaluare IP: 40, cu sigiliul 65 , Tip lampă: LED-uri , Material: Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă , Grosimea panoului: 0.024 "până la 0.055" , Forma: Rundă , Mărimea: Dia de montare 8mm. , Voltaj: 240 VAC / DC
StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A
22NY82
Chihlimbar€8.93
B
22NY80
Verde€23.95
C
22NY81
Roșu€28.36

Indicatoare luminoase, LED, 240 V AC / DC, curent 4.17 mA

Luminile indicatoare Dayton semnalizează operatorului despre starea mașinii, cum ar fi tensiunea maximă, starea de pornire/oprire și multe altele în instrumente, panouri de comandă comutatoare, automobile și aparate. Aceste lumini indicatoare au corp din nailon, lentilă din policarbonat și piuliță din alamă pentru rezistență la șocuri și vibrații și sursă de iluminare LED pentru un consum mai mic de energie și o durată lungă de viață (până la 15000 de ore). Acestea sunt proiectate să funcționeze la 240 V AC / DC și 4.17 mA prin cleme de 0.11 inci pentru conexiuni electrice strânse. Aceste lumini au un diametru de montare de 8 mm pentru montare rapida pe panouri de control sau echipamente. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste lumini indicatoare, disponibile în culorile chihlimbar, roșu și verde.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?