PENTEK Carcase filtrante


Filtru
Materialul capului: Polipropilenă , Tip: Cartuș unic
StilModelMărimeaCuloriDiametruLăţimeÎnălţimeMaterial carcasăLungimePresiune maximăPreț (ex. TVA)
A
ESC5302NB410-75
--------€1,026.14
B
160166-75
--------€313.72
C
150069-75
--------€70.10
D
150071-75
--------€57.39
E
ESC5202NB410-75
--------€1,050.50
E
ESC5202NB6L10-75
--------€1,308.63
F
ESC7302NB410-75
--------€2,045.00
G
156017-75
--------€372.18
H
ESC3202NB410-75
--------€965.26
I
150166-75
--------€113.77
J
150150-75
--------€64.48
K
150193-75
--------€186.86
L
150237-75
--------€76.98
M
ESC7202NB6L10-75
--------€2,065.48
N
150239-75
--------€91.60
O
150194-75
--------€284.97
A
ESC5302NB6L10-75
--------€1,688.94
P
158319-75
--------€88.79
Q
150233-75
1 "NPTAlbastru7 1 / 4 "7.25 "23.375 "Polipropilenă23.38 "90 psi€109.25
R
150235-75
1-1 / 2 "NPTAlbastru7.25-23.875Polipropilenă23.875-€130.51
R
150467-75
3/4 "NPTAlbastru7.25-23.875Polipropilenă23.875-€125.80
S
150435-75
3/4 "NPTclar5 1 / 8 "5.125 "12.25 "Stiren Acrilonitril12.25 "125 psi€52.84
T
150469-75
3/4 "NPTAlbastru7 1 / 4 "7.25 "13.125 "Polipropilenă13.125 "100 psi€88.09
U
150067-75
3/4 "NPTAlbastru5.125-12.25Polipropilenă12.25-€52.31

Carcase filtrante

Carcasele de filtrare Pentek Big Blue sunt proiectate pentru a poziționa cartușele filtrante în sistemele de osmoză inversă și unitățile de filtrare pentru vehicule de agrement. Aceste carcase oferă un înlocuitor ideal pentru unitățile scumpe din oțel inoxidabil de joasă presiune. Acestea au o construcție ranforsată din polipropilenă/stiren acrilonitril pentru a rezista la o presiune maximă de 125 psi și temperaturi cuprinse între 100 și 125 de grade Fahrenheit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?