PENTEK 150435-75 Carcasă filtru 3/4 inch Npt 1 Cartuș | AA9NRU 1ECP8

PENTEK 150435-75 Carcasă filtru 3/4 inch Npt 1 cartuş

În stoc
Element: AA9NRU Model: 150435-75Crucea Ref: 1ECP8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€52.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa filtrului
Sunt necesare cartușe1
Culoriclar
Diametru5 1 / 8 "
Materialul capuluiPolipropilenă
Înălţime12.25 "
Material carcasăStiren Acrilonitril
Intrări / ieșiri3/4 "NPT
Lungime12.25 "
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.125 F
Mărimea3/4 "NPT
TipCartuș unic
Lăţime5.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)42.16
Codul HS8421210000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMărimeaCuloriDiametruLăţimeÎnălţimeMaterial carcasăLungimePresiune maximăPreț
PENTEK 150469-75 Carcasă filtru 3/4" NPT | AA9NRV 1ECR1 150469-753/4 "NPTAlbastru7 1 / 4 "7.25 "13.125 "Polipropilenă13.125 "100 psi€88.09
PENTEK 150233-75 Carcasă filtru 1 inch Npt 1 cartuş | AD6VWM 4BA77 150233-751 "NPTAlbastru7 1 / 4 "7.25 "23.375 "Polipropilenă23.38 "90 psi€109.25
PENTEK 150067-75 Carcasă de filtru cu un singur cartuș, polipropilenă, 3/4 inch NPT | CD3KAD 1ECP4 150067-753/4 "NPTAlbastru5.125-12.25Polipropilenă12.25-€52.31
PENTEK 150235-75 Carcasă de filtru cu un singur cartuș, polipropilenă, 1-1/2 inch NPT | CD3KAE 1ECP6 150235-751-1 / 2 "NPTAlbastru7.25-23.875Polipropilenă23.875-€130.51
PENTEK 150467-75 Carcasă de filtru cu un singur cartuş, polipropilenă, 3/4 inch NPT | CD3KAF 1ECP9 150467-753/4 "NPTAlbastru7.25-23.875Polipropilenă23.875-€125.79
PENTEK ESC7202NB6L10-75 Carcasă filtru, oțel inoxidabil 316, 2 inchi NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENX 38FH58 ESC7202NB6L10-75--------€2,065.48
PENTEK ESC5202NB410-75 Carcasă filtru, oțel inoxidabil 304, 2 inchi NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENY 38FH54 ESC5202NB410-75--------€1,050.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PENTEK 150435-75 Carcasă filtru 3/4 inch Npt 1 cartuş
€52.84 /unitate