PENTEK 150469-75 Carcasă filtru 3/4 NPT | AA9NRV 1ECR1

PENTEK 150469-75 Carcasă filtru 3/4" NPT

În stoc
Element: AA9NRV Model: 150469-75Crucea Ref: 1ECR1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€82.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa filtrului
Sunt necesare cartușe1
CuloriAlbastru
Diametru7 1 / 4 "
Materialul capuluiPolipropilenă
Înălţime13.125 "
Material carcasăPolipropilenă
Lungime13.125 "
Presiune maximă100 psi
Max. Temp.100 F
Mărimea3/4 "NPT
Lăţime7.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.07
Înălțimea navei (cm)36.07
Lungimea navei (cm)57.4
Lățimea navei (cm)38.86
Codul HS8421210000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMărimeaCuloriDiametruLăţimeÎnălţimeMaterial carcasăLungimePresiune maximăPreț
PENTEK 150435-75 Carcasă filtru 3/4 inch Npt 1 Cartuș | AA9NRU 1ECP8 150435-753/4 "NPTclar5 1 / 8 "5.125 "12.25 "Stiren Acrilonitril12.25 "125 psi€49.36
PENTEK 150233-75 Carcasă filtru 1 inch Npt 1 cartuş | AD6VWM 4BA77 150233-751 "NPTAlbastru7 1 / 4 "7.25 "23.375 "Polipropilenă23.38 "90 psi€102.04
PENTEK 150067-75 Carcasă de filtru cu un singur cartuș, polipropilenă, 3/4 inch NPT | CD3KAD 1ECP4 150067-753/4 "NPTAlbastru5.125-12.25Polipropilenă12.25-€46.46
PENTEK 150235-75 Carcasă de filtru cu un singur cartuș, polipropilenă, 1-1/2 inch NPT | CD3KAE 1ECP6 150235-751-1 / 2 "NPTAlbastru7.25-23.875Polipropilenă23.875-€121.91
PENTEK 150467-75 Carcasă de filtru cu un singur cartuş, polipropilenă, 3/4 inch NPT | CD3KAF 1ECP9 150467-753/4 "NPTAlbastru7.25-23.875Polipropilenă23.875-€117.50
PENTEK ESC7202NB6L10-75 Carcasă filtru, oțel inoxidabil 316, 2 inchi NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENX 38FH58 ESC7202NB6L10-75--------€1,594.44
RFQ
PENTEK ESC5202NB410-75 Carcasă filtru, oțel inoxidabil 304, 2 inchi NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENY 38FH54 ESC5202NB410-75--------€868.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PENTEK 150469-75 Carcasă filtru 3/4" NPT
€82.28 /unitate