Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PENTEK 150233-75 Carcasă filtru 1 inch Npt 1 cartuş | AD6VWM 4BA77

PENTEK 150233-75 Carcasă filtru 1 inch Npt 1 cartuş

În stoc
Articol: AD6VWM Model: 150233-75Crucea Ref: 4BA77

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€102.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa filtrului
Sunt necesare cartușe1
CuloriAlbastru
Diametru7 1 / 4 "
Materialul capuluiPolipropilenă
Înălţime23.375 "
Material carcasăPolipropilenă
Lungime23.38 "
Presiune maximă90 psi
Max. Temp.100 F
Mărimea1 "NPT
Lăţime7.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.97
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8421210000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMărimeaCuloriDiametruLăţimeÎnălţimeMaterial carcasăLungimePresiune maximăPreț
PENTEK 150435-75 Carcasă filtru 3/4 inch Npt 1 Cartuș | AA9NRU 1ECP8 150435-753/4 "NPTclar5 1 / 8 "5.125 "12.25 "Stiren Acrilonitril12.25 "125 psi€49.36
PENTEK 150469-75 Carcasă filtru 3/4" NPT | AA9NRV 1ECR1 150469-753/4 "NPTAlbastru7 1 / 4 "7.25 "13.125 "Polipropilenă13.125 "100 psi€82.28
PENTEK 150067-75 Carcasă de filtru cu un singur cartuș, polipropilenă, 3/4 inch NPT | CD3KAD 1ECP4 150067-753/4 "NPTAlbastru5.125-12.25Polipropilenă12.25-€46.46
PENTEK 150235-75 Carcasă de filtru cu un singur cartuș, polipropilenă, 1-1/2 inch NPT | CD3KAE 1ECP6 150235-751-1 / 2 "NPTAlbastru7.25-23.875Polipropilenă23.875-€121.91
PENTEK 150467-75 Carcasă de filtru cu un singur cartuş, polipropilenă, 3/4 inch NPT | CD3KAF 1ECP9 150467-753/4 "NPTAlbastru7.25-23.875Polipropilenă23.875-€117.50
PENTEK ESC7202NB6L10-75 Carcasă filtru, oțel inoxidabil 316, 2 inchi NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENX 38FH58 ESC7202NB6L10-75--------€1,594.44
RFQ
PENTEK ESC5202NB410-75 Carcasă filtru, oțel inoxidabil 304, 2 inchi NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENY 38FH54 ESC5202NB410-75--------€868.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PENTEK 150233-75 Carcasă filtru 1 inch Npt 1 cartuş
€102.04 /unitate