BALDOR MOTOR Motoare de lucru pentru spălare, trifazice, complet închise, oțel inoxidabil


Filtru
Tip de bază: Rigid , Clasa: F , Evaluarea taxei: CONT , Finalizarea: nevopsit , Material cadru: Oţel inoxidabil , Eficiență la încărcare completă: 80 , Hz: 60 , Izolatie: F , Evaluare IP: 56 , Montare: F1 , Tip de pornire: Direct on-line
StilModelAmplificatori de încărcare completăamperibazăHPClasa de izolareTipul motoruluiTip montareCurent fără sarcinăPreț (ex. TVA)
A
CESSWDM23934T
-46.8/23.4RG20---8.32 Amps€25,416.47
A
CESSWDM23994T
-36-33 / 16.5RG15---4.77 Amps€22,268.45
A
CESSWDM3709T
-16.6/8.3RG7.5---3.2 Amps€9,778.69
A
CESSWDM3613T
-11.4/5.7RG5---2.11 Amps€8,331.48
A
CESSWDM3611T
-8.4/4.2RG3---2.27 Amps€7,163.49
A
CESSWDM3558T-5
-2.2RG2---1.25 Amps€6,127.67
A
CESSWDM3554T-5
-1.7RG1.5---1.02 Amps€5,100.32
B
CESSWDM3550
-3.7-3.6 / 1.8RG1.5---0.694 Amps€4,980.98
B
CESSWDM3546T
-3.3-3 / 1.5RG1---1.01 Amps€5,004.43
A
CESSWDM23933T
-35.4/17.7RG15---7.08 Amps€21,916.77
C
VSSWDM3542
-2.4-2.2 / 1.1N. 75---0.64 Amps€4,759.34
C
VSSWDM3541
-2.2/1.1N. 75---0.61 Amps€4,428.99
C
VSSWDM3538
-1.8 / .9N.5---0.655 Amps€4,590.96
C
VSSWDM3537
-1.9-1.8 / .9N.5---0.53 Amps€4,264.86
A
CESSWDM3711T
-23-21.2 / 10.6RG10---3.41 Amps€10,910.43
D
VSFWDM3542
-2.4-2.2 / 1.1N. 75---0.64 Amps€5,010.83
A
CESSWDM3559T
-7.7-7.4 / 3.7RG3---1.25 Amps€7,331.87
B
CESSWDM3546T-5
-1.25RG1---0.834 Amps€5,004.43
B
CESSWDM3550T
-3.7-3.6 / 1.8RG1.5---0.694 Amps€5,021.50
A
CESSWDM3554T
-4.4-4.2 / 2.1RG1.5---1.27 Amps€5,100.32
A
CESSWDM3555T
-5.4-5 / 2.5RG2---1 Amps€6,085.03
A
CESSWDM3558T
-5.9-5.6 / 2.8RG2---1.59 Amps€6,127.67
A
CESSWDM3610T
-7.9-7.4 / 3.7RG3---1.53 Amps€7,830.62
A
CESSWDM3615T
-13/6.5RG5---2.91 Amps€8,060.81
A
CESSWDM3710T
-19/9.5RG7.5---4.3 Amps€10,083.45
A
CESSWDM3714T
-25/12.5RG10---5.44 Amps€11,121.43
A
CESSWDM41906T
-43/21.5RG20---4.75 Amps€25,561.40
C
VSSWDM3457
1.2-1.1 / .55--1/3 CPF-Fără picioare / C-Face-€2,048.05
C
VSSWDM3534
1.3 / .65--1/3 CPF-Fără picioare / C-Face-€3,783.16
B
CESSWDM3545
A 1.42.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V--F3520M--€4,951.14
B
CESSWDM3546
A 1.53.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M--€4,931.99
D
VSFWDM3538
1.98-1.82 / .91---F---€4,853.13
B
CESSWDM3554
A 2.24.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V--F3526M--€5,025.75
B
CESSWDM3558
A 2.85.8 A @ 208 V 5.6 A @ 230 V 2.8 A @ 460 V--H3528M--€6,055.20
A
CESSWDM3559T-5
2.9--3 CPF-Suport pentru picior / C-Face-€6,606.60

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?