BALDOR MOTOR CESSWDM3558T-5 Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame, Stainless Steel | AJ6PXX

BALDOR MOTOR Motor de spălare CESSWDM3558T-5, 1800 rpm, 60 Hz, 2 CP, trifazic, TEFC, cadru 3TC, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AJ6PXX Model: CESSWDM3558T-5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,283.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
amperi2.2
bazăRG
Cuplu de rupere26.1 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145TC
Cuplu de încărcare completă5.91 LB-FT
HP2
Hz60
IzolațieF
Conduce3 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1.25 Amps
Număr de poli04
producție2
Fază3
Factor de putere76
RevizuireD
RPM1755
Temp. Creştere55 grade C
Tip3536M
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.8
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 18.6 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1951A05
    • Cuplu de tragere: 13.4 LB-FT
    • Curent de pornire: 20.4 Amperi

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăamperibazăHPClasa de izolareTipul motoruluiTip montareCurent fără sarcinăPreț
MOTOR BALDOR CESSWDM23933T Motor de spălare, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEFC, cadru 254TC, oțel inoxidabil | AJ6PXF CESSWDM23933T-35.4/17.7RG15---7.08 Amps€11,745.65
MOTOR BALDOR CESSWDM23934T Motor de spălare, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, 3 faze, TEFC, cadru 256TC, oțel inoxidabil | AJ6PXG CESSWDM23934T-46.8/23.4RG20---8.32 Amps€13,621.21
MOTOR BALDOR CESSWDM23994T Motor de spălare, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEFC, cadru 254TC, oțel inoxidabil | AJ6PXH CESSWDM23994T-36-33 / 16.5RG15---4.77 Amps€11,934.12
MOTOR BALDOR CESSWDM3545 Motor de spălare, 3600 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TENV, cadru 56C, oțel inoxidabil | AJ6PXJ CESSWDM3545A 1.42.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V--F3520M--€2,653.42
MOTOR BALDOR CESSWDM3546 Motor de spălare, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TENV, cadru 56C, oțel inoxidabil | AJ6PXK CESSWDM3546A 1.53.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M--€2,643.15
MOTOR BALDOR CESSWDM3546T Motor de spălare, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TEFC, cadru 143TC, oțel inoxidabil | AJ6PXL CESSWDM3546T-3.3-3 / 1.5RG1---1.01 Amps€2,681.97
MOTOR BALDOR CESSWDM3546T-5 Motor de spălare, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TEFC, cadru 143TC, oțel inoxidabil | AJ6PXM CESSWDM3546T-5-1.25RG1---0.834 Amps€2,681.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de spălare CESSWDM3558T-5, 1800 rpm, 60 Hz, 2 CP, trifazic, TEFC, cadru 3TC, oțel inoxidabil
€3,283.93 /unitate