BALDOR MOTOR CESSWDM3554T-5 Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame, Stainless Steel | AJ6PXT

BALDOR MOTOR Motor de spălare CESSWDM3554T-5, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, trifazic, TEFC, cadru 3TC, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AJ6PXT Model: CESSWDM3554T-5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,100.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
amperi1.7
bazăRG
Cuplu de rupere18.7 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145TC
Cuplu de încărcare completă4.46 LB-FT
HP1.5
Hz60
IzolațieF
Conduce3 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1.02 Amps
Număr de poli04
producție1.5
Fază3
Factor de putere74
RevizuireD
RPM1760
Temp. Creştere65 ° C
Tip3528M
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.2
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 13.3 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1951A05
    • Cuplu de tragere: 12.3 LB-FT
    • Curent de pornire: 14.9 Amperi

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăamperibazăHPClasa de izolareTipul motoruluiTip montareCurent fără sarcinăPreț
MOTOR BALDOR CESSWDM23933T Motor de spălare, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEFC, cadru 254TC, oțel inoxidabil | AJ6PXF CESSWDM23933T-35.4/17.7RG15---7.08 Amps€21,916.77
MOTOR BALDOR CESSWDM23934T Motor de spălare, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, 3 faze, TEFC, cadru 256TC, oțel inoxidabil | AJ6PXG CESSWDM23934T-46.8/23.4RG20---8.32 Amps€25,416.47
MOTOR BALDOR CESSWDM23994T Motor de spălare, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEFC, cadru 254TC, oțel inoxidabil | AJ6PXH CESSWDM23994T-36-33 / 16.5RG15---4.77 Amps€22,268.44
MOTOR BALDOR CESSWDM3545 Motor de spălare, 3600 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TENV, cadru 56C, oțel inoxidabil | AJ6PXJ CESSWDM3545A 1.42.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V--F3520M--€4,951.14
MOTOR BALDOR CESSWDM3546 Motor de spălare, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TENV, cadru 56C, oțel inoxidabil | AJ6PXK CESSWDM3546A 1.53.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M--€4,931.98
MOTOR BALDOR CESSWDM3546T Motor de spălare, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TEFC, cadru 143TC, oțel inoxidabil | AJ6PXL CESSWDM3546T-3.3-3 / 1.5RG1---1.01 Amps€5,004.43
MOTOR BALDOR CESSWDM3546T-5 Motor de spălare, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TEFC, cadru 143TC, oțel inoxidabil | AJ6PXM CESSWDM3546T-5-1.25RG1---0.834 Amps€5,004.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de spălare CESSWDM3554T-5, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, trifazic, TEFC, cadru 3TC, oțel inoxidabil
€5,100.32 /unitate