VÂNDATOR APROBAT 5W809 Centru de post de pază Single H18 1/2in | AE6ZCW

APPROVED VENDOR 5W809 Centru central pentru stâlp de gardă H18 1/2 inch

În stoc
Articol: AE6ZCW Model: 5W809

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€317.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPost în linie
CuloriSiguranță galbenă
Niveluri de gardăSingur
MaterialOţel
Dimensiunile plăcii de montare10 "X 10" X 5/8 "
Stil de montareȘurub pe
Dimensiuni post (L x A)4 "x 4"
Înălțimea postului18.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.72
Înălțimea navei (cm)47.75
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea postuluiPreț
VANZATOR APROBAT 5W811 Postul de paza centrala | AE6ZCY 5W81142.625 "€372.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5W809 Centru central pentru stâlp de gardă H18 1/2 inch
€317.53 /unitate