VANZATOR APROBAT 5W811 Postul de paza centrala | AE6ZCY

APPROVED VENDOR 5W811 Postul de pază centrală

În stoc
Articol: AE6ZCY Model: 5W811

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€372.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPost în linie
CuloriSiguranță galbenă
Niveluri de gardădublu
MaterialOţel
Dimensiunile plăcii de montare10 "X 10" X 5/8 "
Stil de montareȘurub pe
Dimensiuni post (L x A)4 "x 4"
Înălțimea postului42.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.9025
Înălțimea navei (cm)109.22
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea postuluiPreț
VÂNDATOR APROBAT 5W809 Centru de post de pază Single H18 1/2in | AE6ZCW 5W80918.5 "€317.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5W811 Postul de pază centrală
€372.97 /unitate