BALDOR MOTOR CESSWDM3711T Washdown Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, TEFC, 215TC Frame, Stainless Steel | AJ6PYG

BALDOR MOTOR Motor de spălare CESSWDM3711T, 3600 rpm, 60 Hz, 10 CP, trifazat, TEFC, cadru 3TC, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AJ6PYG Model: CESSWDM3711T

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,847.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
amperi23-21.2 / 10.6
bazăRG
Cuplu de rupere82 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le215TC
Cuplu de încărcare completă15 LB-FT
HP10
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 14
MontareF1
Curent fără sarcină3.41 Amps
Număr de poli02
producție10
Fază3
Factor de putere94
RevizuireJ
RPM3500
Temp. Creştere73 grade C
Tip3744M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 82.8
Înălțimea navei (cm)44.13
Lungimea navei (cm)66.99
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 47 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1953C01
    • Cuplu de tragere: 37 LB-FT
    • Curent de pornire: 116 Amperi

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăamperibazăHPClasa de izolareTipul motoruluiTip montareCurent fără sarcinăPreț
MOTOR BALDOR CESSWDM23933T Motor de spălare, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEFC, cadru 254TC, oțel inoxidabil | AJ6PXF CESSWDM23933T-35.4/17.7RG15---7.08 Amps€11,745.65
MOTOR BALDOR CESSWDM23934T Motor de spălare, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, 3 faze, TEFC, cadru 256TC, oțel inoxidabil | AJ6PXG CESSWDM23934T-46.8/23.4RG20---8.32 Amps€13,621.21
MOTOR BALDOR CESSWDM23994T Motor de spălare, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEFC, cadru 254TC, oțel inoxidabil | AJ6PXH CESSWDM23994T-36-33 / 16.5RG15---4.77 Amps€11,934.12
MOTOR BALDOR CESSWDM3545 Motor de spălare, 3600 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TENV, cadru 56C, oțel inoxidabil | AJ6PXJ CESSWDM3545A 1.42.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V--F3520M--€2,653.42
MOTOR BALDOR CESSWDM3546 Motor de spălare, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TENV, cadru 56C, oțel inoxidabil | AJ6PXK CESSWDM3546A 1.53.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M--€2,643.15
MOTOR BALDOR CESSWDM3546T Motor de spălare, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TEFC, cadru 143TC, oțel inoxidabil | AJ6PXL CESSWDM3546T-3.3-3 / 1.5RG1---1.01 Amps€2,681.97
MOTOR BALDOR CESSWDM3546T-5 Motor de spălare, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TEFC, cadru 143TC, oțel inoxidabil | AJ6PXM CESSWDM3546T-5-1.25RG1---0.834 Amps€2,681.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de spălare CESSWDM3711T, 3600 rpm, 60 Hz, 10 CP, trifazat, TEFC, cadru 3TC, oțel inoxidabil
€5,847.13 /unitate