Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PENTEK 150069-75 Filter Housing, 3/4 Inch NPT, 10 GPM, 125 PSI Max Pressure, Blue | CJ2EPK 1ECP5

PENTEK 150069-75 Carcasă filtru, 3/4 inch NPT, 10 GPM, presiune maximă 125 PSI, albastru

În stoc
Articol: CJ2EPK Model: 150069-75Crucea Ref: 1ECP5
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
€70.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa filtrului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.133

Variante de produs

ProdusModelMărimeaCuloriDiametruLăţimeÎnălţimeMaterial carcasăLungimePresiune maximăPreț
PENTEK 150435-75 Carcasă filtru 3/4 inch Npt 1 Cartuș | AA9NRU 1ECP8 150435-753/4 "NPTclar5 1 / 8 "5.125 "12.25 "Stiren Acrilonitril12.25 "125 psi€52.84
PENTEK 150469-75 Carcasă filtru 3/4" NPT | AA9NRV 1ECR1 150469-753/4 "NPTAlbastru7 1 / 4 "7.25 "13.125 "Polipropilenă13.125 "100 psi€88.09
PENTEK 150233-75 Carcasă filtru 1 inch Npt 1 cartuş | AD6VWM 4BA77 150233-751 "NPTAlbastru7 1 / 4 "7.25 "23.375 "Polipropilenă23.38 "90 psi€109.25
PENTEK 150067-75 Carcasă de filtru cu un singur cartuș, polipropilenă, 3/4 inch NPT | CD3KAD 1ECP4 150067-753/4 "NPTAlbastru5.125-12.25Polipropilenă12.25-€52.31
PENTEK 150235-75 Carcasă de filtru cu un singur cartuș, polipropilenă, 1-1/2 inch NPT | CD3KAE 1ECP6 150235-751-1 / 2 "NPTAlbastru7.25-23.875Polipropilenă23.875-€130.51
PENTEK 150467-75 Carcasă de filtru cu un singur cartuş, polipropilenă, 3/4 inch NPT | CD3KAF 1ECP9 150467-753/4 "NPTAlbastru7.25-23.875Polipropilenă23.875-€125.79
PENTEK ESC7202NB6L10-75 Carcasă filtru, oțel inoxidabil 316, 2 inchi NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENX 38FH58 ESC7202NB6L10-75--------€2,065.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PENTEK 150069-75 Carcasă filtru, 3/4 inch NPT, 10 GPM, presiune maximă 125 PSI, albastru
€70.10 /unitate