Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 22NY82 Indicator luminos 8mm 240v Chihlimbar | AB6XDF

DAYTON 22NY82 Indicator luminos 8mm 240v chihlimbar

În stoc
Articol: AB6XDF Model: 22NY82
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
€8.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator luminos de spălare
Viața medie15,000 ore
CuloriChihlimbar
Curent tras4.17mA
Conexiune electrica0.110 "Tab
IP Rating-ul40, cu sigiliul 65
Tip lămpiLED-uri
MaterialCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă
Grosimea panoului0.024 "până la 0.055"
ModelaRundă
MărimeaDia de montare 8mm.
Voltaj240 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)10.57
Lățimea navei (cm)8.84
Codul HS8531800050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
Indicator luminos DAYTON 22NY80 8mm 240v verde | AB6XDD 22NY80Verde€23.95
DAYTON 22NY81 Indicator luminos 8mm 240v roșu | AB6XDE 22NY81Roșu€28.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 22NY82 Indicator luminos 8mm 240v chihlimbar
€8.93 /unitate