APPROVED VENDOR Jumătate de cuplare, oțel inoxidabil, 300 psi


Filtru
Tipul conexiunii: FNPT
StilModelMaterial corpPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
1LTK2
304 oțel inoxidabil300 psi150 psi3"€105.44
B
2UA76
304 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2500 psi@350 grade F3 / 4 "-
RFQ
A
1LTJ6
304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1"€9.99
A
1LTJ8
304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1.5 "€18.18
A
1LTJ9
304 oțel inoxidabil300 psi150 psi2"€33.10
A
1LTJ2
304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 4 "€4.02
A
1LTJ5
304 oțel inoxidabil300 psi150 psi3 / 4 "€9.48
A
1LTJ1
304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 8 "€3.80
A
1LTJ3
304 oțel inoxidabil300 psi150 psi3 / 8 "€4.61
A
1LTJ4
304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 2 "€6.03
C
1 1/2 150 HC 316
316 oțel inoxidabil300 psi150 psi1.5 "€28.92
C
3/4 150 HC 316
316 oțel inoxidabil300 psi150 psi3 / 4 "€10.48
C
2TV90
316 oțel inoxidabil300 psi150 psi2.5 "€73.28

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?