Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1 1/2 150 HC 316 Semi cuplaj 1 1/2 inch Filetat Oțel inoxidabil 316 | AE9GDL 6JK25

APPROVED VENDOR 1 1/2 150 HC 316 Jumătate de cuplare 1 1/2 inch Filetat Oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AE9GDL Model: 1 1/2 150 HC 316Crucea Ref: 6JK25
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
€26.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplat pe jumătate
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi
Max. Presiunea aburului150 psi
Dimensiunea conductei1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7307221000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiDimensiunea conducteiPreț
VÂNTORUL APROBAT 1LTJ1 Semicuplă 1/8 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FKE 1LTJ1304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 8 "€3.92
APROBAT VENDOR 1LTJ2 Jumătate de cuplare 1/4 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FKF 1LTJ2304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 4 "€4.08
APROBAT VENDOR 1LTJ3 Jumătate de cuplare 3/8 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FKG 1LTJ3304 oțel inoxidabil300 psi150 psi3 / 8 "€4.74
APROBAT VENDOR 1LTJ4 Jumătate de cuplare 1/2 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FKH 1LTJ4304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 2 "€6.87
Furnizor APROBAT 1LTJ5 Jumătate de cuplare 3/4 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FKJ 1LTJ5304 oțel inoxidabil300 psi150 psi3 / 4 "€8.91
APROBAT VENDOR 1LTJ6 Jumătate de cuplare 1 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FKK 1LTJ6304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1"€11.18
Furnizor APROBAT 1LTJ8 Jumătate de cuplare 1 1/2 inch Oțel inoxidabil 304 150 Psi | AB2FKM 1LTJ8304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1.5 "€20.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1 1/2 150 HC 316 Jumătate de cuplare 1 1/2 inch Filetat Oțel inoxidabil 316
€26.77 /unitate