Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 1LTJ1 Semicuplă 1/8 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FKE

APPROVED VENDOR 1LTJ1 Jumătate de cuplare 1/8 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi

În stoc
Element: AB2FKE Model: 1LTJ1
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
€3.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplat pe jumătate
Material corp304 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi
Max. Presiunea aburului150 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7307221000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiDimensiunea conducteiPreț
APROBAT VENDOR 1LTJ2 Jumătate de cuplare 1/4 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FKF 1LTJ2304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 4 "€4.02
APROBAT VENDOR 1LTJ3 Jumătate de cuplare 3/8 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FKG 1LTJ3304 oțel inoxidabil300 psi150 psi3 / 8 "€4.61
APROBAT VENDOR 1LTJ4 Jumătate de cuplare 1/2 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FKH 1LTJ4304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 2 "€6.04
Furnizor APROBAT 1LTJ5 Jumătate de cuplare 3/4 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FKJ 1LTJ5304 oțel inoxidabil300 psi150 psi3 / 4 "€9.49
APROBAT VENDOR 1LTJ6 Jumătate de cuplare 1 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FKK 1LTJ6304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1"€9.99
Furnizor APROBAT 1LTJ8 Jumătate de cuplare 1 1/2 inch Oțel inoxidabil 304 150 Psi | AB2FKM 1LTJ8304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1.5 "€18.19
VÂNTORUL APROBAT 1LTJ9 Semicuplă 2 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FKN 1LTJ9304 oțel inoxidabil300 psi150 psi2"€33.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LTJ1 Jumătate de cuplare 1/8 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi
€3.80 /unitate