ALLEGRO SAFETY 9535-12L Airbag, suflantă de 12 inchi, cu conducte de 25 picioare, 1/2 CP | AG8FTU 32MZ57

ALLEGRO SAFETY 9535-12L Airbag, suflantă de 12 inchi, cu conductă de 25 picioare, 1/2 CP

În stoc
Articol: AG8FTU Model: 9535-12LCrucea Ref: 32MZ57

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,135.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsac
CuloriNegru, portocaliu
Lungime cablu6 ft.
Curent tras3.8A
Conducta Dia.12 "
Material pentru conducteVinil, poliester
Material ventilatorPolipropilenă
finalizareaAcoperit din PVC
Înălţime14 "
HP1/2 CP
Lungime28 "
MaterialVentilator din oțel, sac de nailon
Max. Flux în aer liberCFM 1840
RPM max3300 RPM
Configurare plug NEMA5-15
Numărul de lame7
Tipul comutatorului2 viteze ON/OFF
Temp. RezistenţăPână la 180 de grade. F
TipAxial
Voltaj120V AC
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8414519090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
ALLEGRO SAFETY 9535-12 Airbag pentru ventilator pentru spațiu închis | AC2HVF 2KJH9 9535-12€1,074.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9535-12L Airbag, suflantă de 12 inchi, cu conductă de 25 picioare, 1/2 CP
€1,135.14 /unitate