Supapa cu bilă Apollo 72-107-01 este potrivită pentru controlul precis al fluxului de lichid, asigurând o funcționare eficientă și minimizând scurgerile în interiorul conductei. Această supapă cu bilă Apollo cu 3 căi este utilizată în industria petrolului și gazelor, tratarea apei, procesarea chimică și industria HVAC, unde închiderea sigură și gestionarea controlată a fluidelor sunt cruciale.
Caracteristici:
- Supapa cu bilă Apollo 72-107-01 are o bilă din oțel carbon, asigurând durabilitatea și rezistența pentru un control constant al fluidului.
- Se ocupă de presiuni de până la 3000 CWP, ceea ce îl face ideal pentru sistemele cu fluide de înaltă presiune.
- Această supapă de înaltă presiune este echipată cu o pârghie din oțel placat cu zinc, cu mâner de vinil pentru un control confortabil și sigur.
- Are o tijă din oțel carbon placată cu crom care sporește durabilitatea și rezistența la coroziune.
- Această supapă cu bilă Apollo cu 3 căi are în plus o structură de supapă din 2 piese, simplificând operațiunile de întreținere și reparații.
- Utilizează etanșare RPTFE pentru etanșare eficientă și longevitate.
Întrebări frecvente:
Î. Care este temperatura de funcționare a supapei cu bilă Apollo 72-107-01?
A. -25 până la 600 de grade F.
Î. Până la ce presiune a aburului poate fi acţionată această supapă cu bilă cu 3 căi Apollo?
A. Poate rezista la presiuni de abur de până la 150 psi WSP.
Î. Cum să întreținem această supapă cu bilă?
A. Asigurați-vă că suprafața flanșei sau filetului țevii care se va cupla cu robinetul cu bilă este curată și lipsită de rugină și particule. Dacă este necesar, utilizați apă sau un detergent delicat pentru curățare. Verificați dacă flanșa rămâne liberă de orice distorsiune sau nealiniere a supapei cu bilă.